Ardent Office Furniture Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
ArmrestFixed Wooden Armrest
BaseMetal Structure With Wooden Finish
MechanismAny Angle Lock (HDT)
Seat Depth (cm)50
Seat Width (cm)55
Seat and Backrest MaterialPVC/PU Synthetic Leather/Genuine Leather
Total Depth (cm)62.5
Total Height (cm)116 to 125
Total Width (cm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan