INGERSOLL RAND Refrigerated Compressed Air Dryer (Pengering Udara Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
Air Inlet GenderFemale
Air Inlet TypeNPT
Air Outlet TypeNPT
Dew Point Temperature (°F)50
Drain IncludedYes
FinishPowder Coated
Heat Exchanger MaterialAluminium
Input Voltage (V)115 AC
Iso Class6
Maximum Incoming Pressure (psi)203
PhaseSingle
RefrigerantR-134A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-cycling refrigerated compressed air dryers have cooling systems that run continuously until manually turned off. These dryers are suitable for applications that need a constant supply of compressed air.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Refrigerated Air Dryer ISO Class 6 Maximum Flow Rate 25 cfm Voltage 115V AC Phase Single Air Inlet Size 1/2 in Air Inlet Type NPT Air Inlet Gender Female Maximum Operating Temperature 140 Degrees F Power 0.21 kW Dew Point 50 Degrees F Series D Air Outlet Size 1/2 in Air Outlet Type NPT Cycling Type Non-Cycling Drain Included Yes Drain Type Electronic Features Smart Control Filter Type Coalescing Filtered Substance Oil Water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan