Beli bricky tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Twin Speed Hand Pump 700Bar 350Cc (3/8inch NPT)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Kennedy Twin Speed Hand Pump 700Bar 350Cc (3/8inch NPT)
    Deskripsi:
    Rugged construction. Internal overload valve prevents it from being used beyond rated capacity. Operates in a vertical and horizontal position. Pressure rating 10,000 PSI (700 Bar). 3/8 NPT thread size. Pump handle locks into place to be used as a carrying handle.
    atribut:
    • Overall Length: 310mm
    • Usable Oil Capacity: 350cc
    • Includes: Hand Pump
    • Product Number: HPT035
    • Part Number: KEN5038900K
  2. Ultra Sari Minuman Sari Kacang Ijo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Sari Minuman Sari Kacang Ijo
    Deskripsi:
    Keunggulan ProdukUltra Sari Kacang ijo baik digunakan secara berkala pada suhu dingin ataupun sejuk. Produk ini baik digunakan oleh segala umur mulai dari anak-anak umur 1 tahun ke atas, remaja, dewasa, maupun orang tua.Minuman sehat ini terbuat dari olahan kacang ijo berkualitas tinggi dan mengandung vitamin B, serat dan protein nabati. Selain itu, Ultra Sari Kacang Ijo juga menawarkan minuman sehat yang segar yang juga dicampur dengan gula merah dan jahe.BPOM RI MD 450310287022PENYIMPANANSebelum dibuka:Ultra Sari Kacang Ijo baik disimpan dalam tempat dengan suhu sejuk meskipun tanpa diletakkan dalam lemari pendingin. Batas maksimum penyimpanan yaitu 10 bulan. Tempat penyimpanan sebaiknya ditempat yang kering, bersih dan sejuk.Setelah dibuka:Kemasan harus tertutup rapat dan berada dalam lemari pendingin dengan suhu 4 degrees C. Walaupun begitu, sangat baik jika produk langsung diminum habis begitu dibuka agar anda tetap mendapat kesegaran dari minuman Ultra Sari Kacang Ijo.
  3. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Lining: Mesh
    • Outer Toecap: Rubber
    • Sole: EVA/Rubber
    • Upper: Pull Up Leather
  4. Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  5. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  6. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Antistatic, Oil Resistant, Steel Toecap, AntiSlip, Tunnelsystem, Climate Manament.- Upper : Split Leather Emboss - Oxford- Lining : Textile - Grey- Anti Penetration
    atribut:
    • Color: Black - Grey
  7. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin 804-6705 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin 804-6705 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Sole: PU-PU (Double Density)
    • Upper: Cow Split Leather
  8. Hikari Polyethylene Board
    Mulai

    Rp73.900

    Hikari Polyethylene Board
    Deskripsi:
    -Can be easily cut with a box cutter.-Low foaming, lightweight and water resistant.-Curing material/signboard.
  9. Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan)
    Deskripsi:
    alat untuk mengetest kebocoran pada pipa
    atribut:
    • Color: Red
  10. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots House dengan Outsole Karet (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp549.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots House dengan Outsole Karet (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    BATA House With Rubber Outsole 804-5678 with.
    atribut:
    • Color: Black
  11. RIDGID Pressure Test Pump (Pompa Tes Tekanan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    RIDGID Pressure Test Pump (Pompa Tes Tekanan)
    Deskripsi:
    The Model 1450 Pressure Test Pump tests hydraulically for leaks in installations that are required to be leak proof and will test systems up to 725 PSI. Perfect for use in heating, compressed air, refrigeration systems, oil installations, sprinkler systems and other small bore pipe installations.
  12. Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)
    Deskripsi:
    alat untuk mengetest kebocoran pada pipa
    atribut:
    • Color: Red
  13. Riken Kiki Hydraulic Pump
    Mulai

    Rp8.599.900

    Riken Kiki Hydraulic Pump
    atribut:
    • Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
    • Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
    • Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
  14. Kennedy Single Speed Hand Pump 700 Bar 350Cc (1/4inch NPT)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Kennedy Single Speed Hand Pump 700 Bar 350Cc (1/4inch NPT)
    Deskripsi:
    Rugged construction with an internal overload valve, a pressure rating of 10,000 PSI (700 Bar) and a 1/4 NPT thread size. Operates in a vertical and horizontal position. Use with optional connection hose - 1500mm x 1/4 NPT - 567-812.
    atribut:
    • Overall Length: 292mm
    • Usable Oil Capacity: 350cc
    • Includes: Hand Pump
    • Product Number: HPS035
    • Part Number: KEN5038800K
  15. SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Mulai

    Rp5.699.900

    SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Deskripsi:
    SP-392Light weight, Two-speed Hand Pump-Internal pressure relief valve for overload protection-Durable glass-filled nylon reservior and nylon encapsulated aluminum pump baser for maximum corrosion resistance-Two speed operation reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps-Lower handle effort to minimize operator fatigue-Handle lock and lightweight construction for easy carrying-Non-conductive fiberglass handle for operator safety
    atribut:
    • Pressure Rating 2 stage (bar): 700
    • Pump Type : Two Speed
Daftar Harga bricky tool Terbaru October 2026
Kennedy Twin Speed Hand Pump 700Bar 350Cc (3/8inch NPT)Rp6.699.900
Ultra Sari Minuman Sari Kacang IjoRp5.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)Rp1.499.900
Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Bickz 705 (Sepatu Proyek)Rp689.900
Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)Rp449.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek)Rp499.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Charleston (Sepatu Proyek)Rp499.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin (Sepatu Proyek)Rp499.900
Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin 804-6705 (Sepatu Proyek)Rp499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)