Kennedy Single Speed Hand Pump 700 Bar 350Cc (1/4inch NPT)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Overall Length292mm
Usable Oil Capacity350cc
IncludesHand Pump
Product NumberHPS035
Part NumberKEN5038800K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rugged construction with an internal overload valve, a pressure rating of 10,000 PSI (700 Bar) and a 1/4 NPT thread size. Operates in a vertical and horizontal position. Use with optional connection hose - 1500mm x 1/4 NPT - 567-812.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait