Beli brake bleeder tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set (Alat Pengisi Minyak Rem)
    Mulai

    Rp859.900

    TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set (Alat Pengisi Minyak Rem)
    Deskripsi:
    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder Set. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Size (L): 1
    • Dimension 1 (mm): 121
    • Dimension 2 (mm): 130
    • Dimension 3 (mm): 53
    • Dimension 4 (mm): 230
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 6 (mm): 214
    • Dimension 7 (mm): 70
    • Dimension 8 (mm): 1060
  2. TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)
    Mulai

    Rp729.900

    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)
    Deskripsi:
    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.Fungsi : Untuk mengisi minyak rem pada kendaraanMaterial : PVC
    atribut:
    • Material: PVC
    • Size (L): 1
    • Dimension 1 (mm): 121
    • Dimension 2 (mm): 130
    • Dimension 3 (mm): 53
    • Dimension 4 (mm): 230
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 6 (mm): 1060
  3. Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar)
    Mulai

    Rp409.900

    Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar)
    atribut:
    • Capacity: About 2L
    • Dimensions (LengthxWidthxHeight): 410x200x75mm
    • Compatible Vehicle Model: (Reference) address V125, etc.
  4. Non Brand Funnel Stainless Steel (Corong Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

  5. PCL Tire Pressure Gauge Accura Digital Hose Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp9.299.900

    PCL Tire Pressure Gauge Accura Digital Hose Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    Accura 1 Tyre Inflators with varying hose lengths. Maximum inflation pressure of 15 bar. Direct valve design to increase inflation and deflation rates. With an operating temperature of -20°C to 60°C.Features and Benefits- Possesses an over pressure Warning to let you know when you tool is maxed out- Has a reading accuracy of 0.01 bar to ensure readings are correct
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Product Type: Tyre Inflator
  6. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  7. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. DV Cord End Terminal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  9. TRUSCO Tray Aluminum (Nampan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp86.900

  10. Kennedy Brake Tool Bleeder and Fluid Extractor (Alat Vakum Cairan Rem)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kennedy Brake Tool Bleeder and Fluid Extractor (Alat Vakum Cairan Rem)
    Deskripsi:
    PBB100 Single man operated pneumatic bleeder which simplifies the bleeding of hydraulic fluid in vehicle clutches and brake systems, also used for the collection of other non-corrosive fluid spillage. Has a 1 litre container with a 1/4 Inch NPT connection, operates from 90 - 145psi (6 - 10bar) air pressure with an air consumption rate of 180ltr/min, an extraction rate of 1.6Ltr/min and vacuum (max) of 550mm HG. Handles non-flammable liquids between 0 and 80 Degree C.
    atribut:
    • Product Type: Brake & Clutch Bleeder - Pneumatic
    • Includes: Tool Only
    • Additional Features: 1 Litre Container Air consumption rate of 180ltr/min Extraction rate of 1.6Ltr/min Operating Pressure 90-145psi (6-10bar) Vacuum (max) of 550mm HG
    • Part Number: KEN5031920K
  11. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  12. TEKIRO Oil Drain Tool Suction Gun (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Oil Drain Tool Suction Gun (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO OIL SUCTION GUN 500 ccmenyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan kapasitas 500cc dan mempunyai kapasitas 289mm 60mm 55mmFungsi : menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan kapasitas 500ccMaterial : alumuniumMemiliki fungsi mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 60
    • Dimension 4 (mm): 245
  13. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  14. Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring
    atribut:
    • Color: Yellow
  15. WESTWARD Brake Bleeder
    Mulai

    Rp949.900

    WESTWARD Brake Bleeder
    atribut:
    • UNSPSC: 25171718
  16. Wipro Tool Trolley Service Cart with Box (Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Tool Trolley Service Cart with Box (Troli Perkakas)
    atribut:
    • Box Dimensions (mm): 765x355x795
    • Drawer Dimensions (mm): 690x350x50
    • For use: STM and BLK
  17. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  18. JTC Automotive Vacuum & Pressure Test Kit
    Mulai

    Rp2.799.900

    JTC Automotive Vacuum & Pressure Test Kit
    atribut:
    • Pressure Range (psi): (+) 0~60 | (-) 0~30
Daftar Harga brake bleeder tool Terbaru October 2026
TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set (Alat Pengisi Minyak Rem)Rp859.900
TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)Rp729.900
Daytona Oil & Fuel Equipment Small Oil Drain Pan (Peralatan Oli/Bahan Bakar)Rp409.900
Non Brand Funnel Stainless Steel (Corong Dapur)Rp72.900
PCL Tire Pressure Gauge Accura Digital Hose Tyre Inflator (Pengukur Tekanan Ban)Rp9.299.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
DV Cord End TerminalRp11.900
TRUSCO Tray Aluminum (Nampan)Rp86.900
Kennedy Brake Tool Bleeder and Fluid Extractor (Alat Vakum Cairan Rem)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)