Beli bracket stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUGATSUNE Stainless Steel AngleDeskripsi:-Since it is made of stainless steel, it can be used near wet areas, as reinforcing brackets at various areas or brackets for partition panels. -Ships, medical related, bath rooms, or kitchens.-Cross recess round countersunk screw (stainless steel)
- TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT TypeDeskripsi:Put shelf bord on short side.atribut:
- Accessories: Flat head tapping screw long, short 3 each
- Dimension W (mm): 25
- Number of Mounting Holes: 6
- Plate Thickness (mm): 3
- Purpose of Use: To make shelf.
- Shimizu (Hardware) Handrail Dimple Latribut:
- Material: Natural wood (Rubber laminated wood)
- Thickness (mm): 35
- Load Capacity (kg): 80
- NIPPON PAINT Cat Vinilex 25kgDeskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
- KRISBOW Tiang Pembatas AntrianDeskripsi:Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
- TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Deskripsi:Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.atribut:
- Dimension W (mm): 16
- Material: Steel
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
- SUGATSUNE Shelf Standardatribut:
- Material: Steel
- Width (mm): 27
- Thickness: 17mm
- OMSORG Eco Handrail Breadth Fistatribut:
- Material: Natural wood (Rubber laminated wood)
- Set Contents: 2 brackets, 6 set screws, 4 handrail fixing screws
- Thickness (mm): 35
- Load Capacity (kg): 80
- Accessories: Bracket 2pieces, Plate Fixing Screwx8, Handrail Fixing Screw 4pieces
- Purpose of Use: For Entrance, etc
- SUGATSUNE Engsel Torsiatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Number of Holes for Screws: 4
- Hole Diameter (mm): 4.3
- Purpose of Use: Liquid crystal monitor, surveillance camera, etc.
- SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel)Deskripsi:-There are 5 types that is applicable for a small light door, a medium weight door, or a heavy door.-It uses rustless stainless steel for arms with sufficient strength and corrosion resistance.-Thick door, a door with large plate thickness.-Cross recess countersunk wood screw(stainless steel)
- SUGATSUNE Surface Mount Shelf Standard (aluminum)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS430)
- Width (mm): 10
- Length (mm): 20
- Load Capacity (N/kgf): 441/45(with 4 used)
Daftar Harga bracket stainless Terbaru March 2026
| SUGATSUNE Stainless Steel Angle | Rp139.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT Type | Rp379.900 |
| Shimizu (Hardware) Handrail Dimple L | Rp999.900 |
| NIPPON PAINT Cat Vinilex 25kg | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Tiang Pembatas Antrian | Rp539.900 |
| TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type) | Rp14.900 |
| SUGATSUNE Torque Hinge | Rp149.900 |
| SUGATSUNE Shelf Standard | Rp529.900 |
| OMSORG Eco Handrail Breadth Fist | Rp999.900 |
| Kenmaster Siku Rak | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Handrail%20Dimple%20L/P102002698-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Vinilex%2025kg/kiP103158738-12.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Tiang%20Pembatas%20Antrian/dbP101516479-2.jpg)
%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Steel%20Corner%20Stay%20(Thick%20Type)/P101000887-1.jpg)





/SUGATSUNE%20Engsel%20Torsi/P102003817-1.jpg)
/P102943733-1.jpg)
/P102762633-1.jpg)
/P102003794-1.jpg)