monotaro Sus304 1-Hole T-Foot

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp57.900
Spesifikasi
TypeT foot
Mounting Pitch (mm)38
MaterialStainless steel (SUS304)
Mounting Hole Diameter (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
On foot for the standing band mounting.
Warning
Please stop your use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait