Beli bose headset bluetooth di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetDeskripsi:Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)atribut:
- Dimensions (mm): 160x175x60
- Cable Length (m): 1.8
- Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
- Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
- AKG Headphones On-Ear Y30Deskripsi:The new Y30 headphones come in stylish colors like Black, White and Red while still delivering the awesome acoustic performance that you demand from AKG. Based on the famous K420, the Y30 offer an acoustic performance that is delivered through pillow softatribut:
- Frequency Response: 13Hz-27kHz
- Maximum Input Power: 50mW
- Transducer: 40mm
- Input Impedance: 32ohm
- Sensitivity: 115 dB SPL/V
- Charzon Zipper EarphonesDeskripsi:Noise Reduction Technology, Deep Bass, Zipper, Comfortable to Wear & Stays in the earsatribut:
- Bass Type: Deep Bass
- Technology: Noise Reduction
- Logitech USB HeadsetDeskripsi:SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
Daftar Harga bose headset bluetooth Terbaru March 2026
| Logitech Headset Stereo | Rp109.900 |
| Soulshaker Wireless Bluetooth Headset | Rp159.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| Logitech USB Headset | Rp339.900 |
| AKG Headphones On-Ear Y30 | Rp919.900 |
| Charzon Zipper Earphones | Rp80.900 |
| Philips Headphone | Rp139.900 |
| Logitech USB Headset | Rp409.900 |
| JBL Headphone | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)