Beli bosch vacum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Vacuum Cleaneratribut:
- Filter Surface Area (cm²): 2300
- K3L License: Yes
- Number of Wheels: 4
- Voltage (V): 230
- BOSCH Penyedot Debu Tanpa KabelDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
- NILFISK Vacuum Wet and DryDeskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch vacum Terbaru January 2026
| BOSCH Vacuum Cleaner | Rp3.799.900 |
| BOSCH Penyedot Debu Tanpa Kabel | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp899.900 |
| BOSCH Pembersih Tanpa Kabel | Rp2.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp3.999.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P101542256-1.jpg)