Beli bosch sander di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- METABO Orbital SanderDeskripsi:-Lightweight, handy sander with perfect ergonomics -Excellent sanding finish without scoring marks and grooves, for a professional surface finish -Grip area with non-slip soft-grip surface -Low-vibration working thanks to smooth running operation -Robust aluminium die cast bearing flange -Robust clamping system for sanding paper with or without hook and loop fastener -Easy to empty textile dust bag for working without extraction facilities -Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Deskripsi:- Dirancang untuk pengampelasan yang praktis dan unggul- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan catatribut:
- Orbital Stroke Rate (opm): 12,000 – 20,000
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- Uncertainty K (dB): 3
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.2
- Voltage, Electrical (V): 18
- Dimensions (mm): 153x123x134
- Eccentricity (mm): 1.25
- No Load Speed (rpm): 6,000 – 10,000
- Orbit Diameter (mm): 2.5
- Rated input power: 0
- Sanding Pad Diameter (mm): 125
- Sanding Sheet / Disc Attachment: Hook-and-loop Fastening
- Sound Level (dBA): 85
- Sound Pressure Level (dBA): 74
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- Sherlock Kapeatribut:
- Material: Baja Steel
- Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- METABO Mesin Bor ImpactDeskripsi:-Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Thumbwheel for Speed Preselection -Forward and reverse rotation -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
- METABO Cordless Hammer Drill PowerMaxxDeskripsi:Light, compact cordless hammer drill with extremely compact design for versatile useThe Metabo 12 Volt class - lightweight, yet powerfulHammer drill function for drilling in masonryMobile workshop: plastic carry case with a wide range of accessories for drilling, screwdriving and moreIntegrated LED work light with night light function for optimal brightness in the work areaWith handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left sideScoope of delivery:Keyless chuckCharger SC 30Plastic carry caseAccessory setBelt hook and bit case2 Li-Power battery packs (12 V/2.0 Ah)atribut:
- Max. Impact Rate (bpm): 21000
- Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
- Adjustable Torque (N m): 0.5-5
- Battery Voltage (V): 12
- Chuck Capacity (mm): 1.5-10
- Drill Masonry (Ømm): 10
- Drill Steel (Ømm): 10
- METABO Core Drill HSSDeskripsi:With Weldon shank 19 mm (3/4inch)Insert only with suitable centring pinSuitable for steel, cast steel, non-ferrous metals and alloys
- METABO Cordless Impact DrillDeskripsi:-Brushless hammer drill with compact design for universal and demanding applications -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -High-performance impact mechanism for optimum drilling performance -Integrated working light to illuminate the contact area -With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- METABO Hot Air GunDeskripsi:-Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
- METABO Push-In Battery LI-PowerDeskripsi:Intelligent battery management for long-lasting battery packs with a 3 year warrantyPermanent Electronic Single Cell Protection (ESCP) when charging, for particularly long life.No memory effectCapacity display with almost no self-dischargeExcellent environmental propertiesatribut:
- Battery Voltage (V): 12
Daftar Harga bosch sander Terbaru March 2026
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.099.900 |
| METABO Orbital Sander | Rp2.699.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 | Rp189.900 |
| Sherlock Kape | Rp12.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded) | Rp8.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518725-2.jpg)

/aqP103203386-2.jpg)
/brP109164423-1.jpg)



/eaP101578514-4.jpg)