Beli bosch sabre saw blades for metal 2608654402 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Sabre Saw Blades for Metal
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Sabre Saw Blades for Metal
    atribut:
    • Tooth Design: side set, milled
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Body Material: HCS
    • Thickness (mm): 0.9
    • Width (mm): 19
  2. BOSCH Bi-Metal Saber Saw Blade
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Bi-Metal Saber Saw Blade
    atribut:
    • Compatible Model: BOSCH, Makita, HITACHI, RYOBI, ASADA, MCC
  3. BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and Metal
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and Metal
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  4. BOSCH Sabre Saw Blades for Wood
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Sabre Saw Blades for Wood
    atribut:
    • Blade Material Abbreviation: HCS
    • Blade Material: HighCarbonSteel
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, ground
    • Width (mm): 19
  5. METABO Sabre Saw Blade
    Mulai

    Rp119.900

    METABO Sabre Saw Blade
    Deskripsi:
    Individually welded-on carbide teeth for excellent service lifeEspecially for use in porous concrete, brickwork, fibre-reinforced cement and glassfibre-reinforced plastic
  6. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  7. BOSCH Reciprocating Saw Blade
    Mulai

    Rp249.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade
    Deskripsi:
    S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete Reciprocating Saw Blade delivers ultimate fast cuts in special materials Ground carbide teeth are designed for cutting highly abrasive mineral-based materials Very large tooth pitch and side-set teeth provide rapid cutting results, thick gauge material provides high stability Fits all S-shank reciprocating saws.
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  9. Penguin Septic Tank
    Mulai

    Rp6.099.900

    Penguin Septic Tank
    Deskripsi:
    Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.
    atribut:
    • Capacity (L): 1000
    • Cover Width (mm): 300
    • Height (mm): 1443
    • Bottom Width (mm): 1158
    • Thickness (mm): 7-9
  10. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  11. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  12. RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter
    Mulai

    Rp1.899.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 35.0
    • Catalog Number: 29963
    • Standard Wheel: E-635
  13. monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)
    Mulai

    Rp82.900

    monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw)
    Deskripsi:
    To material cutting. For metals
    atribut:
    • Overall Length (mm): 75
    • Effective Length (mm): 50
    • Blade Thickness (mm): 1
    • Compatible: Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
    • Main Cutting Material: Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
    • Material: High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
    • Number of Threads per inch: 24
    • Width (mm): 8
  14. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  16. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. monotaro Mini Tube Cutter Blade
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Mini Tube Cutter Blade
    Deskripsi:
    To the blade of the mini tube cutterDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum/copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible: For 218-N
    • Thickness (mm): 4.5
    • Outer Diameter d (mm): 18.5
  18. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  19. BOSCH Sabre Saw Blade Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Sabre Saw Blade Set
    atribut:
    • Number of Ridges: 10+12+14 teeth
    • Cutting Performance Non-Ferrous Metal Steel Material (mm): 2 to 10
Daftar Harga bosch sabre saw blades for metal 2608654402 Terbaru January 2026
BOSCH Sabre Saw Blades for MetalRp90.900
BOSCH Bi-Metal Saber Saw BladeRp519.900
BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and MetalRp79.900
BOSCH Sabre Saw Blades for WoodRp109.900
BOSCH Gergaji Saber Tanpa KabelRp3.499.900
METABO Sabre Saw BladeRp119.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Reciprocating Saw BladeRp249.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp259.900
Penguin Septic TankRp6.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)