monotaro Mini Tube Cutter Blade

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Cleavable Wall Thickness (mm)(Stain) 1, up to (aluminum/copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
CompatibleFor 218-N
Thickness (mm)4.5
Outer Diameter d (mm)18.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To the blade of the mini tube cutter
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Since the tip of the blade is sharp, there is a danger of damage if you directly touch the fingers, so please be careful.  * Please do not use for purposes other than. Please be aware that incorrect use will cause accidents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan