Beli bosch router trimmer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- BOSCH Hand-held RouterDeskripsi:Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!atribut:
- Rated Input Power (W): 550
- Height (mm): 188
- Width (mm): 90
- Input Power (W): 550
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 33000
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- Working Length (L) (inch): 31/64
- Angle (°): 90
- Total Length (G) (mm): 45
- Total length (G) (inch): 1.765625
- Working length (L) (mm): 12.4
- BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita RouterDeskripsi:High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrenchatribut:
- Collet Capacity (mm): 12
- Plunge Capacity (mm): 0-60
- Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
- Continuous Rating Input (W): 1650
- No Load Speed (rpm): 22000
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 97
- Chitose School Furniture Table Manabu AH-02 Series (Table Only)Deskripsi:Adjustable Heightatribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plywood (Table Top)
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- PROLiNK Wireless Dual and Gigabit RouterDeskripsi:WiFi Standard : - Concurrent Dual-Band: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) RF Output Power : - 2.4GHz: Max 20dBm; 5GHz : Max 20 dBm Date Rate : - 300Mbps (2.4GHz); 867Mbps (5GHz) Wireless Mode : - Router/AP/Repeater mode Security : - 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK MAC Address Filtering; Wi-Fi Protected Setup (WPS) Firewall : - DoS, IP/MAC Filtering, DMZ Interface : - WAN x 1 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - LAN x 4 : 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX Ethernet Port (RJ45) - USB2.0 x 1 (Optional) Buttons : - Power, WPS, WLAN, Reset Antenna : - 4 x Fixed High-Gain Antenna Power Adapter : - 12VDC/1A Power Consumption : - 10W (Maximum)atribut:
- Fast Transfer Speed (Mbps): 1200
Daftar Harga bosch router trimmer Terbaru March 2026
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp1.099.900 |
| BOSCH Router Bit | Rp1.399.900 |
| RYOBI Routers | Rp1.099.900 |
| BOSCH Hand-held Router | Rp1.099.900 |
| Wipro Router | Rp999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch | Rp73.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101578576-1.jpg)






/51P101509181-7.jpg)