Beli bosch mesin potong kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.999.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    D-handle corded jigsaws align the user's hand with the blade to provide greater stability, particularly with thicker material or in longer cuts.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Bevel Angle Range: 0° Left to 45° Right
    • Blade Shank Type: T-Shank
    • Stroke Type: Orbital
    • Variable Speed: Yes
    • Voltage (V): 120 (AC)
  3. BOSCH Jig Saw Super (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    BOSCH Jig Saw Super (Gergaji Listrik)
    atribut:
    • Stroke (mm): 26
    • Cutting Capacity (mm) Aluminum: 20
    • Cutting Capacity (mm) Mild Steel Plate: 10
    • Cutting Capacity (mm) Stainless Steel: 5
    • Cutting Capacity (mm) Steel Plate: 10
    • Cutting Capacity (mm) Wood: 160
    • Material: Polyamide resin
    • Number of Stroke (minute): 800-3000
    • Power Consumption (W): 720
    • Power Cord Length (m): 5
    • Power Supply (V): AC100
  4. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  5. Daito Communication Equipment Micro Fuse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    Daito Communication Equipment Micro Fuse
    atribut:
    • Rated Curret (A): 2
    • Rated Voltage (V): AC/DC250
    • Rated Breaking Capacity (A): 50
  6. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.199.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    - Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  13. TRUSCO Desk Mat New JIS Compliant Type Nontranscribed Type
    Mulai

    Rp909.900

    TRUSCO Desk Mat New JIS Compliant Type Nontranscribed Type
    atribut:
    • Finish Material: Soft PVC (PVC)
    • Thickness (mm): 1.8
  14. BOSCH Jigsaw Blade T-Shank
    Mulai

    Rp169.900

    BOSCH Jigsaw Blade T-Shank
    atribut:
    • Item: T-Shank Jig Saw Blades
    • UNSPSC: 31160000
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  16. MONAKE Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp289.900

    MONAKE Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    atribut:
    • Power Value (W): 380
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Cutting At 90° (mm): 33
    • Max. Wood Cutting Depth (mm): 5
    • Angle in Miter (°): 0 to 45
    • Max. Steel Cutting Depth (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
  17. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch mesin potong kayu Terbaru October 2026
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp4.999.900
BOSCH Jig Saw Super (Gergaji Listrik)Rp11.999.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
Daito Communication Equipment Micro FuseRp52.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp4.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait