MONAKE Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Power Value (W)380
Rated Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Maximum Cutting At 90° (mm)33
Max. Wood Cutting Depth (mm)5
Angle in Miter (°)0 to 45
Max. Steel Cutting Depth (mm)6
No Load Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
• 1 x MONAKE JIG SAW
• 1 x Buku Manual
Kegunaan
Selain untuk kayu dapat juga digunakan untuk memotong material lain seperti : besi, pvc, akrilik, dan lain-lain, tergantung dari jenis mata pisau yang digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan