Beli bosch mesin bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TJAP MATA Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Power (W): 1200
- Size (mm): 110
- No Load Speed (rpm): 11000
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- Sherlock Gergaji Hebelatribut:
- Size (inch): 20
- Material: MN 65 Steel Teflon Coated
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- INGCO Cordless Impact Drill BrushlessDeskripsi:INGCO P20S Brushless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Betonatribut:
- Maximum Impact Rate (minute): 22500
- Chuck Capacity (mm): 0-13
- Mechanical: 2-speed gear
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 60
- No Load Speed (rpm): 0-4500/0-1900
- Set Content: 20V lithilium-ion 2.0Ah batteries, 2pcs battery pack, 1pc fast charger
- JLD Cordless Drill with Tool Kitatribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Maximum Torque (N m): 25
- No Load Speed (rpm): 0-1750
- BOSCH Mesin Bor Magnetatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch mesin bor Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik | Rp1.599.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp219.900 |
| Sherlock Gergaji Hebel | Rp69.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
| INGCO Cordless Impact Drill Brushless | Rp2.899.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101518398-1.jpg)