Beli bosch laser meteran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp439.900

    Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
  2. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  3. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  4. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  5. BOSCH Laser Rangefinder
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOSCH Laser Rangefinder
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.15-40
    • Laser Class: 2
    • Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
    • Automatic Deactivation (minute): 5
    • Dust and Water Protection: IP 54
    • Laser Color: Red
    • Laser Diode: 635nm, < 1mW
    • Maximum Measurement Time (d): 4
    • Measuring Range Up To (m): 40
    • Memory Capacity (Values): 10
    • Units of Measurement: m/cm, ft/inch
    • Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
    • Usual Measurement Time (s): 0.5
  6. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  7. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  8. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  9. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  10. BOSCH Distance Meter
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Distance Meter
    atribut:
    • Minimum measurement unit (mm): 1
    • Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
    • Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
    • Light Source: Laser diode
    • Measurement Range: 0.15 ~ 40m
    • Output: 1mW or less (class 2)
    • Wavelength (nm): 635
  11. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  12. SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp929.900

    SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Manual Calibration: ±9
    • Units: m/in/ft
  13. SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp669.900

    SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
    atribut:
    • Range (m): 40
    • Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
    • Accuracy (mm): ±3
    • Laser: RED Class II
    • Laser Maximum Output (Mw): 1
    • Dust & Splash Proof: IP54
    • Dimensions (mm): 104x48x25
    • Memory (sets): 99
    • Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
    • Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
    • Storage Temperature (C): -20 to 60
  14. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser &amp; Meteran Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  15. DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp3.799.900

    DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.
    atribut:
    • Accuracy (inch): ±1/8
    • Battery Type: (2) AAA Alkaline
    • Display: Backlit LCD
    • Distance Meter Function: Area; Distance
    • Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
    • Maximum Measuring Distance (ft): 65
    • UNSPSC: 41111613
  16. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  17. Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp369.900

    Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
    • Laser Type: Dual Laser
    • Measuring Range (m): 0.05 to 60
    • Laser Level: Level 2
    • Display Accuracy (mm): 1
    • Laser Power (mw): <1
  18. Deli Laser Rangefinders (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp529.900

    Deli Laser Rangefinders (Meteran Laser)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Laser Distance (m): 40
  19. KEMANFLEX Selang Kawat KFW
    Mulai

    Rp1.399.900

    KEMANFLEX Selang Kawat KFW
    Deskripsi:
    Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Reinforcement: High Tensile Steel Wire
  20. DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp589.900

    DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V AAA
    • Measurement Accuracy (mm): ±1.5
Daftar Harga bosch laser meteran Terbaru March 2026
Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Rp439.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.999.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp399.900
BOSCH Laser RangefinderRp1.899.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp499.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Laser Distance MeterRp1.499.900
BOSCH Distance MeterRp2.699.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)