Deli Laser Distance Detector

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp939.900
Spesifikasi
FunctionLength, area, volume, triangle
Laser Type635nm, <1mW, Class 2
MaterialABS+TPR
Measuring Accuracy (mm)±3.0
Operating Temperature (°C)-10~+50
Packing TypeColor box
Power Supply2x LR03 AAA batteries
Storage30 group data storage
Units of Measurementm/ft/inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 30 groups of data storage
- 1.7 inch display
- Dual laser projection
- Millimeter-level accuracy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan