Beli bosch hot gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- BOSCH Hot Air GunDeskripsi:The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Vacuum Hoses for Dust ExtractorsDeskripsi:- Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 Fatribut:
- Diameter (mm): 35
- Diameter: 35mm
- RYU Heat Gunatribut:
- Type: Powertools
- Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylDeskripsi:Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronikatribut:
- Dimensions (cm): 22.5x4.7
- Voltage (V): 220
- Power (W): 300
- Material: Plastik
- Slai O'lai BiskuitDeskripsi:ROMA Slai O'lai Strawberry 24g merupakan biskuit persembahan Roma yang memiliki tekstur selai yang lembut dan rasa gurih yang nikmat untuk Anda. Biskuit ini memiliki kandungan susu, vitamin B1, B2, B6, B12, dan E yang sangat penting untuk tubuh Anda. Selain itu, biskuit persembahan Roma cocok dijadikan cemilan sehat saat santai Anda bersama keluarga.
- HEIKO Standard Set TypeDeskripsi:A gun for tag pins that comes with a pin for trial striking.atribut:
- Set Contents: Guns/Trial Pins (200 18mm pins, 200 25mm pins)
- Manufacturer Product Code: 3734010
- BOSCH Cordless Heat GunDeskripsi:- Heat gun 18 V yang fleksibel untuk bekerja di mana pun- Menghemat waktu: Pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik- Portabilitas dan fleksibilitas di setiap area kerja- Dua level suhu (300/500°C) dan lampu LED untuk pengoperasian yang mudahatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Temperature Levels: 2
- Uncertainty K (dB): 3
- Working Temperature (°C): 300 - 500
- Airflow (L/minute): 175
- Dimensions (mm): 77x183x209
- Heat-up Time to 300°C (s): 6
- Sound Level (dBA): 67
- Sound Pressure Level (dBA): 56
- monotaro Heat GunDeskripsi:Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink filmatribut:
- Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
- Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
- Cord Length (m): 2
- Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
- Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
- Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
- Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
- Mass (kg): Approx. 0.75
- Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
- Rated Usage Time (minute): 20
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch hot gun Terbaru April 2026
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp34.900 |
| Kenmaster Mesin Hot Air Gun | Rp309.900 |
| KRISBOW Alat Pemanas | Rp469.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
| Makita Heat Gun | Rp969.900 |
| BOSCH Hot Air Gun | Rp539.900 |
| INGCO Heat Gun | Rp379.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/a0P101000360-7.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)



/raP104042982-1.jpg)