Beli bosch heatgun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  2. STANLEY Heatgun (Mesin Blower Udara Panas)
    Mulai

    Rp449.900

    STANLEY Heatgun (Mesin Blower Udara Panas)
    atribut:
    • Heat Setting: Variable
    • Switch Control: 2 Stages
    • Temperature (°C): 50-450/90-600
    • Cable Length (m): 3
    • Airflow (L/minute): 300/500
    • Input Power (W): 2000
  3. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  4. BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Mulai

    Rp57.900

    BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
  5. BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
  6. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  7. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  8. RYU Heat Gun (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp519.900

    RYU Heat Gun (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Type: Powertools
  9. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  10. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  11. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  12. goot Soldering Iron Replacement Tip (Mata Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    goot Soldering Iron Replacement Tip (Mata Solder)
    atribut:
    • Compatible Models: TQ-77, TQ-95
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 7.3x55x7.3
    • Point Dimensions (mm): Ø 3
    • TRUSCO Number: 468-7469
  13. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  14. goot Replacement Tip
    Mulai

    Rp119.900

    goot Replacement Tip
    atribut:
    • Dimensions (mm): 7x50x7
  15. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  16. DCA Heat Gun
    Mulai

    Rp319.900

    DCA Heat Gun
    Deskripsi:
    A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to heat the objects to be easily formed or released can be applied to the automotive industry and rattan handcraft
  17. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  18. BITEC Heat Gun
    Mulai

    Rp249.900

Daftar Harga bosch heatgun Terbaru October 2026
BOSCH Heat GunRp1.499.900
STANLEY Heatgun (Mesin Blower Udara Panas)Rp449.900
Makita Heat GunRp1.099.900
BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp57.900
BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp179.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900
INGCO Heat GunRp399.900
BOSCH Hot Air GunRp539.900
RYU Heat Gun (Alat Pemanas)Rp519.900
monotaro Heat GunRp689.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait