Beli bosch gop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Pemotong MultifungsiDeskripsi:Serbaguna - untuk penyelesaian proyek dengan cepat :-Alat kategori Starlock Plus untuk kerja yang lebih cepat-Antarmuka magnet untuk penggantian alat dengan mudahatribut:
- Rated Input Power (W): 300
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 2 (grinding), 10 (Sawing with plunge-cutting saw blade), 6.5 (Sawing with segment saw blade), 4.5 (scraping)
- Uncertainty K (m/s²): 1.5 (grinding, Sawing with plunge-cutting saw blade, Sawing with segment saw blade, Scraping)
- Uncertainty K (dB): 3
- Dimensions (mm): 280x75
- K3L License: Yes
- No-Load Oscillation (opm): 8000-20000
- Oscillation Angle (°): 1.4 (on left and right)
- Sound Level (dBA): 92
- Sound Pressure Level (dBA): 81
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- BOSCH Turbo Rim Diamond Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)atribut:
- Item: Turbo Rim Diamond Blade
- UNSPSC: 31160000
- brennenstuhl Garant Cable ReelDeskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.In colourful display-packaging.atribut:
- Cable Designation: H05VV-F 3G1,5
- Cable Length (m): 50
- Cable Quality: PVC
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
- Degree of Protection (IP): IP20
- Area of use: indoor
- Dimensions (HxLxW) (cm): 35.5x19.3x28.3
- Reel diameter (mm): 290
- Yamawa Long Spiral Tap LS-SPDeskripsi:Processing of medium and high carbon steel* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Bit Screwdriver Set (Mata Obeng)atribut:
- Hex Size across Flats (mm): 6.35
- KOBE RED LINE All Hard Body Saw Blade MediumDeskripsi:HSS body saw blade with two tooth pitch variations. 24 tooth (medium) and 32 tooth (fine) to suit a wide range of applications. Sold in packs of two. All Hard - for straight cuts. Bi-Metal - for curved cuts. Shatter Resistant Blades - Stright Cutatribut:
- Teeth Per Inch: 24TPI
- Suitable for use with: Multi-Purpose Body Saw
- Material: High Speed Steel
- Type: Body Saw Blade
- Number of Pieces: 2
- Part Number: KBE2805670K
- STANLEY Solid Brass Plumb Bob (Alat Bahan Bangunan)atribut:
- Size (oz): 8
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- NBR Socket Set Wrench (Set Kunci Sok)atribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Having gripping zones for flat and round material, it can be used for various purposes.-With a cutting blade for soft and hard wires.-The hardness of the cutting part to which an elaborate quenching treatment has been processed is about HRC60.
- TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch gop Terbaru October 2026
| BOSCH Mesin Pemotong Multifungsi | Rp4.199.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp149.900 |
| BOSCH Turbo Rim Diamond Blade (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp229.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| brennenstuhl Garant Cable Reel | Rp4.899.900 |
| Yamawa Long Spiral Tap LS-SP | Rp329.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver Set (Mata Obeng) | Rp249.900 |
| KOBE RED LINE All Hard Body Saw Blade Medium | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/qvP112147967-2.jpg)



/P101518398-1.jpg)
/dhP111398485-1.jpg)

/0mP104803022-1.jpg)
/fqP106651566-1.jpg)
/foP110902564-1.jpg)
/P102606656-1.jpg)
/q8P103683944-2.jpg)
/pzP103683935-2.jpg)
/P103083791-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)