Beli bosch cyl-3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  2. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  3. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. ERGENE Belt Dressing Spray
    Mulai

    Rp61.900

    ERGENE Belt Dressing Spray
    Deskripsi:
    ERGENE Power Belt Dressing Spray 250ml US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Tidak merekat, mengeras atau membentuk lapisan yang mudah lepas. Efektif untuk didalam atau diluar ruangan. Meningkatkan daya cengkaram, daya tarik dan memperkecil getaran. Mencegah Slip pada segala jenis belt. Cairan untuk melindungi & memperpanjang pemakaian pada semua jenis V-belt. Mengencangkan kembali V-belt yang telah longgar. Dapat dipakai dalam keadaan operasi.
    atribut:
    • Size (ml): 250
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  7. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  9. ALPEN Tile Drill Bit Porcelain Keramo Extreme
    Mulai

    Rp519.900

    ALPEN Tile Drill Bit Porcelain Keramo Extreme
    atribut:
    • Cutting Diameter: 4.3
    • Effective Length: 10mm
    • Shank Diameter: 10mm
    • Total Length: 100mm
    • Purpose of Use: Work material: Stone tile, porcelain tile, ceramic tile, glass, etc.
  10. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  11. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  12. BOSCH Drill Bit Set CYL-9 Construction
    Mulai

    Rp409.900

    BOSCH Drill Bit Set CYL-9 Construction
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2 607 010 543
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  14. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  16. Makita Cordless Hammer Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Cordless Hammer Drill
    atribut:
    • Capacity Wood (mm): 36
    • Battery Voltage (V): 18
    • Capacity Concrete (mm): 13
    • Capacity Iron (mm): 13
    • Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
    • Maximum Lock Torque (N m): 38
    • Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
  17. BOSCH Corded Hammer Drill
    Mulai

    Rp5.599.900

    BOSCH Corded Hammer Drill
    Deskripsi:
    The chuck of these hammer drills holds bits with a shank diameter up to 1/2". They deliver the speed and power to drill into masonry and concrete.
    atribut:
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Chuck Style: Keyed
    • Drill Chuck Type: Keyed
    • Handle Grip Material: Rubber
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Modes of operation: Hammer and Rotate
    • Plug Type: Three-Prong
    • Power Source: Corded
    • Reversible: Yes
    • Solid Bit Capacity (inch): 1/2
    • Standards: OSHA
    • Vibration Control: No
    • Voltage (V): 120 (AC)
  18. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch cyl-3 Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Rp41.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
ERGENE Belt Dressing SprayRp61.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp129.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
ALPEN Tile Drill Bit Porcelain Keramo ExtremeRp519.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)