Beli bosch bimetal hole di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)Deskripsi:Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
- BOSCH Plunge Cutting Saw Blade (Pisau Potong Osilasi)Deskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre)atribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Deskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- RIDGID Holesaw Variable Pitch (Gergaji Lubang)Deskripsi:The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.They are made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.RIDGID Variable Pitch Hole Saws are ideal for wood, plastic, machinable metals, stainless steel alloys, and nail-embedded wood cutting. They are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.
- TRUSCO Holesaw TCL with Hexagonal Shank (Gergaji Lubang)Deskripsi:Purpose: Griddle, aluminum, casting, plywood, gypsum board, vinyl chloride, griddle (3.2 mm), stainless steel (1.0 mm)- Material: Blade section: SKH59 (cobalt bimetal) center drill: SKH51- Effective Cutting Ability (mm): (Wood, resin is the length of the blade length) a thickness of about 2- Usage Tool: Electric drill, drill driver charge, charge impact driveratribut:
- Blade Length (mm): 20
- Effective Length (mm): 3.2
- Blade Thickness (mm): 1.07
- TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.atribut:
- Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50
- RIDGID Holesaw Electrician Kit (Gergaji Lubang)Deskripsi:The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.RIDGID's Hole Saw Kits are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.atribut:
- Contents: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/2 inch; Arbor R2, R5
- Set Contents: Hole saw 52780 (22mm), 52800 (29mm), 52820 (35mm), 52850 (44mm), 52865 (51mm), 52895 (64mm), Arbor 53070 (R1), 53075 (R2)
- Compatible Material: Wood, soft steel, stainless steel, tool steel, cast iron, brass, aluminum
- Catalog Number: 81495
- UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)Deskripsi:-Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
- TRUSCO Holesaw TCL with Hexagonal Shank (Gergaji Lubang)Deskripsi:Cobalt bimetallic blade (SKH 59) and uneven pitch blade realized stable cutting without chatter and light drilling on wood. It is with spring for discharge. Because of long blade length, it adapts to drilling in a wide range of fields. Guide drilling can be done smoothly with 5 mm center drill.Use: Work material: iron plate, aluminum, casting, plywood, gypsum board, PVC, iron plate (3.2 mm), stainless steel (1.0 mm).atribut:
- Effective Length (mm): 3.2
- Blade Thickness (mm): 1.07
- Shank Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Deskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
Daftar Harga bosch bimetal hole Terbaru November 2026
| BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang) | Rp43.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang) | Rp159.900 |
| BOSCH Jigsaw Blade Straight Cuts for Metal (Mata Gergaji Jigsaw Logam) | Rp59.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade (Pisau Potong Osilasi) | Rp149.900 |
| BAHCO Holesaw Set Bi-Metal (Gergaji Lubang) | Rp2.399.900 |
| BOSCH Cordless Sabre Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai) | Rp3.599.900 |
| BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre) | Rp71.900 |
| BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre) | Rp149.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003041-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/14P102304040-3.jpg)
/2aP101003082-15.jpg)
/P101003097-2.jpg)
/1nP102304059-9.jpg)
/p9P101518909-2.jpg)
/P101003105-3.jpg)
/P101003107-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/p5P102241905-20.jpg)
/8xP102182321-4.jpg)
/muP103468822-1.jpg)
/kxP102859753-3.jpg)
/P102751284-1.jpg)
/rlP102189993-2.jpg)
/lrP101000783-2.jpg)
/i4P103195652-1.jpg)
/6pP103632241-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)