Beli bosch battery di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH Battery & Chargeratribut:
- Capacity (Ah): 4
- Material: Battery: Polyamide resin, high density Polyethylene , Charger: ABS resin
- Power Supply (V): AC100
- Type: 2 battery packs + charger
- Voltage (V): 18
- Power Consumption (W): 190
- BOSCH AM Hightec Silver AMS Battery (Aki Kering)Deskripsi:Bosch Hightec Silver AMS memonitor kondisi kendaraan secara teratur untuk menjamin bahwa pengisian dapat berlangsung optimal. Hal ini mengatur fungsi alternator dan supply aki agar beban kerja mesin tidak berlebih sehingga memungkinkan penghematan bahan bakar dan pem-buangan gas emisi.Bosch Hightec Silver AMS memiliki karakteristik pengisian yang memun-gkinkan aki dapat terisi dengan maksimal sehingga umur aki dapat lebih panjang.
- BOSCH Freedom BatteryDeskripsi:- Baterai 12 V ringkas dengan 2,0 Ah- Sistem 12V Professional Bosch – baterai cocok untuk semua alat dalam satu kelas tegangan- Desain ringkas dan ringan- Sangat tangguh: Berfungsi penuh bahkan setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter ke permukaan betonatribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Battrey Capacity (Ah): 2
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- JAKEMY Tang CrimpingDeskripsi:Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
- Wipro Charger Bateraiatribut:
- Rate Input Voltage (V): 220
- Charging Voltage (A): 12 to 24
- Protection Grade: IP20
- BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- BOSCH Cordless Workligh (Lampu Kerja)Deskripsi:-Bekerja setiap saat sepanjang hari: Pencahayaan yang sangat baik berkat LED berdaya baterai hingga 1900 lumens-Siap dipakai sepanjang hari: daya baterai hingga 8 jam-Disesuaikan dengan cepat dan fleksibel untuk semua situasi kerja: 5 posisi yang dapat diatur dan ulir tripod 5/8 "atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Operating Time 14.4V (minute/Ah): 80 (14.4V)
- Operating Time 18V (minute/Ah): 100
- Brightness Levels: 2
- Luminous Flux (Lumen): 1900
- Masada Mini Type Hydraulic JackDeskripsi:-A compact type hydraulic jack convenient for fine adjustment and centering work when assembling heavy weight object.-Handle-Adapter
- BOSCH Battery Charger SetDeskripsi:A great value set that includes one high-capacity 18V 5.0Ah battery A1850LIB and a high-speed charger GAL1880V. Bosch's unique Cool Pack design extends the battery's lifespan (featuring a heat control bar that equalizes the temperature inside the battery pack and a radiator-shaped housing that quickly dissipates heat). Battery: Comes with charge level indicator. Charger: Rechargeable Battery: 18V, 14.4V Li-ion for Bosch Pro.Bosch Pro 18V Battery Tool Power Supply and Chargeratribut:
- AS ONE Part Number: 64-9538-08
- Battery: lithium ion
- Battery Capacity (AH): 5
- Charging Time (minute): Approximately 30 (empty -> 80% turbo charge) / Approximately 45 (empty -> full charge)
- Main Unit Dimensions (mm): 74x56x114
- Mass (g): 620 (battery) / 700 (charger)
- Power Input (V): 18
- Set Contents: Battery (A1850LIB) x 1, Charger (GAL1880V)
- Temperature Range (°C): 0 to +45 (chargeable temperature), 0 to +35 (recommended charging surroundings)
- Type: Rechargeable dedicated battery for Bosch Pro
- Voltage (V): 18
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)atribut:
- Color: Tosca
- BOSCH Battery Charger (Charger Aki)atribut:
- Charging Voltage (V): 28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
- Charging Current (A): 7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
- Battery Type: 12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
- Dimension (LxWxH) (mm): 197x108x65
- Input Power (W): 135
- Input Voltage: 230V - 240V/50 Hz
- Rated Output Current (A) : 3.5/7
Daftar Harga bosch battery Terbaru April 2026
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.599.900 |
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| BOSCH Battery & Charger | Rp9.599.900 |
| BOSCH AM Hightec Silver AMS Battery (Aki Kering) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Freedom Battery | Rp579.900 |
| BOSCH Baterai Mesin Bor Lithium Tanpa Kabel | Rp4.299.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/crP101518459-3.jpg)

/9gP107928340-1.jpg)



/a1P101000361-8.jpg)


/mkP107252812-1.jpg)
/hyP111074646-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)
/mcP103079804-2.jpg)
/P101518466-1.jpg)
/5qP105857206-1.jpg)