Beli bor tangan bosch baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  6. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  8. BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp6.399.900

    BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 102x337x226
    • Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
    • Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
    • Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
    • K3L License: Yes
    • Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
    • Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
    • No Load Speed (rpm): 0 – 980
    • Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
    • Part Number: 611923181
    • Sound Level (dBA): 103
    • Sound Pressure Level (dBA): 92
    • Tool Holder: SDS Plus
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
  9. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp350.000

  10. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  11. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  12. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  13. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 2850
    • Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Nominal Voltage (V): 1.5
    • Size Code: AA
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
  14. ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.100

    ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  15. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  16. BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    26%
    Mulai

    Rp299.900

    BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2607010543
  17. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga bor tangan bosch baterai Terbaru November 2026
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)