Beli bor set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  3. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  4. KRISBOW Mesin Cut Off
    Mulai

    Rp2.099.900

  5. BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set
    Mulai

    Rp629.900

    BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  6. Senator Set Mata Bor dan Tap
    Mulai

    Rp2.199.900

    Senator Set Mata Bor dan Tap
    Deskripsi:
    Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal case. Manufactured to BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529. 28 Piece Set Contents (mm): Taps: (taper, second and bottom): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.
    atribut:
    • Maximum Tap Size: M12
    • Minimum Drill Size: 2.5mm
    • Tap LeaD: Bottoming Second Taper
    • Standards Met: BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529
    • Minimum Tap Size: M3
    • Tap Thread Standard: Metric
    • Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
    • Drill Material: High Speed Steel
    • Tap Finish/Coating: Blue
    • Size System: Metric
    • Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
    • Drill Finish/Coating: Blue
    • Maximum Drill Size: 10.2mm
    • Part Number: SEN0259960K
  7. Phoenix Contact Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp73.900

    Phoenix Contact Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Insulating Material: PA
    • Mounting Type: Direct screw connection
    • Number of Rows: 1
  8. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  9. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Makita Mata Bor Besi
    Mulai

    Rp709.900

    Makita Mata Bor Besi
    atribut:
    • Content Set (pcs): 19
    • Material: HSS-GS
    • Size (mm): 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10
  11. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  13. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  15. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  16. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  17. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  18. HITACHI Mesin Bor Listrik Power
    Mulai

    Rp7.699.900

    HITACHI Mesin Bor Listrik Power
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 7.5
    • Carbon Brush: NO.41
    • Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
    • Drilling ability (mm) Woodworking: 32
    • Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
Daftar Harga bor set Terbaru March 2026
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
KRISBOW Set Mesin Bor ImpactRp1.199.900
Lumos Set Mata Bor HSS TwistRp59.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
KRISBOW Mesin Cut OffRp2.099.900
BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetRp629.900
Senator Set Mata Bor dan TapRp2.199.900
Phoenix Contact Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp73.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BOSCH Mesin BorRp99.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)