Beli bor obeng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Strong Indonesia Gunting BetonDeskripsi:Gunting beton manual STRONG sangat cocok digunakan untuk memotong besi beton dalam jumlah yang relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena gunting beton menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan pisau pemotong beton (bandingkan dengan bar cutter yang menggunakan tenaga listrik).Semakin banyak beton yang dipotong, semakin banyak tenaga yang diperlukan untuk memotong sehingga waktu yang diperlukan bisa lebih lama dan tenaga kerja yang dibutuhkan bisa lebih banyak.Apabila Anda memiliki kebutuhan pemotongan besi beton dalam jumlah banyak dan sering, ada baiknya Anda mempertimbangkan penggunaan bar cutter STRONG yang menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan pisau pemotong.Kelebihan Pemotong Beton Manual STRONG:- Handel / gagang pemotong ergonomis dan mudah digunakan- Memiliki 4 sisi tajam untuk mata pisau pemotong (sehingga lebih hemat dan ekonomis)
- Non Brand Meja Lipat Serbagunaatribut:
- Foldable: Yes
- Leg Finishing: Powder Coating
- Leg Material: Steel
- Material: HDPE, powder-coated steel
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Product Dimensions (cm): 180 x 74 x 74
- Top Material: HDPE Plastic
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
- HILTI Catgride for Chemical Anchor (Selongsong Lem Angkur)Deskripsi:Applications- Injection of Hilti HIT adhesive mortar for fastening anchor rods and rebars in concrete and masonryPackage content- 1x Dispenser HDM 500 assy- 1x Cassette 500ml black- 1x Cassette 500ml red- 1x Tool case HDM 500 assy- 1x Round steel brush HIT-RB 14- 1x Round steel brush HIT-RB 18- 1x Safety glasses PP EY-GU C HC/AF clear- 1x Brush extension GA- 1x Blow-out pumpatribut:
- Dispenser Type: Manual
- Strong Tool Cutting Pliers Micro (Tang Potong)atribut:
- Material: Body = Carbon steel Grip = PVC
- Overall Length (mm): 115
- Steel Wire Cutting Capacity (mm): 1
- American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:>Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
- Melzer Hydraulic Bar Cutteratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Phase: 1
- LANGRY Hammer TestDeskripsi:The LANGRY RH225-A is a precise concrete test hammer for compressive strength assessment. It ensures reliable performance in structural engineering.- Accurate and reliable concrete strength assessment.- Ergonomic design for comfortable handling.- Super-hard aluminum alloy case resists wear and tear.The LANGRY Concrete Test Hammer RH225-A is crafted for assessing the compressive strength of ordinary concrete in structural engineering applications. Its improved pointer design allows for easy friction adjustment and ensures stability during testing. Constructed with super hard 6061 aluminum alloy casing, it offers exceptional abrasion resistance, while the high-precision flange and hook enhance durability. Furthermore. It is equipped with multiple original imported dust-proof components. It ensures cleaner movement and extends maintenance periods. Moreover, it guarantees accurate and consistent results every time with standardized impact energy and precise calibration. Trust LANGRY for robust and reliable testing equipment designed to meet the demands of modern engineering standards.Components- Rebound Hammer- Hand Protector Silicone Hand Rest- A Grinding Stone- One Maintenance Kit- Instrument CaseAccessoriesThe Testing Anvil GZII enables precise calibration of rebound hammers for consistent and dependable measurements in structural integrity assessments. It is widely used in quality control, research laboratories, and manufacturing settings.atribut:
- Calibration Value on Testing Anvil: 80±2
- Elastic Tension Spring Stiffness (N m): 785.0±30. 0
- Standard Impact Energy (J): 2.207
- TRUSCO Diamond Hand File (Kikir Tangan)Deskripsi:-There is no directionality. Can polish any direction from front to back and left and right.-Any hard material can be polished easily.-Polishing of carbide alloy, hardened steel, ceramics, glass, engraving blade and hardness rubber, etc.-Polishing of hardened material such as reinforced plastics.atribut:
- Grain Size: #1000
- Comments: Finishing
- LxWxThickness: 50x25x6mm
- Purpose of Use: Polishing of carbide alloy, hardened steel, ceramics, glass, engraving blade and hardness rubber, etc. Polishing of hardened material such as reinforced plastics.
- HILTI Chemical Anchor Injectable Adhesive (Lem Angkur)Deskripsi:Ultimate-performance injectable hybrid mortar with approvals for post-installed rebar connections and anchoring structural steel baseplateApprovals / test reports: ETA, SeismicPROFIS software: YesClean-Tec: Noatribut:
- Approvals / Test Reports: ETA/Seismic
- PROFIS Software: Yes
- Clean-Tec: No
- Transport and Storage Temperature Range (°C): 5-25
- In-Service Temperature Range (°C): -40 to 120
- Shelf Life From Date of Manufacture: 12 Months (at 23°C and 50% Relative Humidity)
- Product Class: Ultimate
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)atribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
Daftar Harga bor obeng Terbaru October 2026
| Strong Indonesia Gunting Beton | Rp1.299.900 |
| Non Brand Meja Lipat Serbaguna | Rp799.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp399.900 |
| EVERYDAY Bar Bender+Cutter | Rp86.999.900 |
| HILTI Catgride for Chemical Anchor (Selongsong Lem Angkur) | Rp2.999.900 |
| Strong Tool Cutting Pliers Micro (Tang Potong) | Rp119.900 |
| KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp279.900 |
| American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp259.900 |
| Melzer Hydraulic Bar Cutter | Rp7.699.900 |
| LANGRY Hammer Test | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/mwP101518824-3.jpg)

/64P104885220-1.jpg)
/aqP111475386-1.jpg)
/36P104564114-5.jpg)
/50P102088180-2.jpg)


/P102765940-2.jpg)
/5sP107996208-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/jhP109121701-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/KRISBOW%20Glove%20Cotton%20PVC%20(Sarung%20Tangan)/75P101516257-3.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/ivP103684679-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)