Beli bor manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit SetDeskripsi:The high-speed steel mechanics-length drill bits in these sets provide good flexibility and absorb some shock and vibration, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets include multiple drill bits in a range of sizes.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Finish - Machining: Black Oxide
- Material - Machining: High Speed Steel
- Primary Material Application: All Materials
- Standards: Not Rated
- Non Brand Bor Engkol ManualDeskripsi:Bor Engkol atau disebut juga Bor tangan Manual, adalah suatu alat yang digunakan untuk pengeboran dan tentunya dengan memasang mata bor di ujung Jepitan (Jaws) dengan arah putaran ke kiri atau ke kanan (Setelan arah terdapat pada leher yang berbentuk cincin).atribut:
- Size (inch): 12
- Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan ObengDeskripsi:Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set bautatribut:
- Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
- Bit Length (mm): 50
- Box Size (cm): 19.4 x 7.4
- Material: Alloy Steel
- Taffware Mata Bor Set Twist Drill ManualDeskripsi:Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Andaatribut:
- Dimensions (mm): 15x15x95
- Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
- Material: Besi HSS
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- Langsol Set Mata Bor HSS TwistDeskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- MILWAUKEE Manual Auger & Drain CleanerDeskripsi:Manual augers push their flexible, kink-resistant cable into toilet or urinal trapways to clear solid waste, wipes, feminine hygiene products, and other blockages. The cable retracts into the hollow, pole body of the auger, then pushes out and into the fixture's trapway. Sliding the cable back and forth drives the cable head through the blockage to break it up. A protective sleeve at the base of the pole prevents scratches on the fixture.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Cable Feed Type: Manual
- Cable Material: Metal
- End Type Included: Bulb Head
- Power Drill Compatible: With Optional Drill Adapter
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- RYU Set Mesin Bor Impact 13mmatribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220
- Drill Capacity (mm): 13
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TONE Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:-Straight jaw type optimum for clamping plates, square timbers and flat shape objects.
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
Daftar Harga bor manual Terbaru March 2026
| CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit Set | Rp559.900 |
| Non Brand Bor Engkol Manual | Rp179.900 |
| Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng | Rp52.900 |
| Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual | Rp24.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor Mixed | Rp139.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| Langsol Set Mata Bor HSS Twist | Rp129.900 |
| MILWAUKEE Manual Auger & Drain Cleaner | Rp2.299.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103084161-1.jpg)


/aiP103059378-5.jpg)

/q7P101516943-2.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)


/P101506159-1.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/P102739626-1.jpg)