Beli bor elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- MTMasaki Mesin Bor ListrikDeskripsi:Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
- BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bitatribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Mesin HL Dudukan Bor ListrikDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Dudukan Bor / Stand Bor Electric Drill Stand- Manual Bookatribut:
- Base Stand Size (mm): 221x151
- AXSi Size (mm): dia (25), height (400)
- Press Distance (cm): 6
- Product Size(mm): 410x151x221
- BOSCH Corded Drill (Bor Listrik)atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Carbon Brush Nominal Number: 2609160125
- Power Input (V): 100 (50/60Hz)
- Set Content: Main body, chuck handle
Daftar Harga bor elektrik Terbaru April 2026
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
| HITACHI Mesin Bor Listrik Power | Rp7.699.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| MTMasaki Mesin Bor Listrik | Rp179.900 |
| BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102925427-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101518404-1.jpg)


/6aP105411226-2.jpg)


/aiP103059378-5.jpg)





/bdP111408409-1.jpg)

/raP104042982-1.jpg)