Beli bor baterai cordless drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Panasonic Type Mig Torch
    Mulai

    Rp789.900

    RHINO Panasonic Type Mig Torch
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Size (cm): 400
  2. BOSCH Cordless Impact Drill
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Bor Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  5. RYU Cordless Drill
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Cordless Drill
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  6. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  9. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp629.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  10. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. DOLIZ Cordless Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.199.900

    DOLIZ Cordless Drill Brushless
    Deskripsi:
    Cordless Drill Machine/Mesin Bor Baterai dari DOLIZ dengan tipe BD637 dengan kapasitas 20V. Dengan alat ini Anda dapat melubangi/mengebor Kayu dan benda-benda yang ingin Anda bor dengan mudah dan cepat.
    atribut:
    • Voltage (V/Ah): 20.0/2.0
    • Capacity Drilling (Wood) (mm): 30
    • Battery Charging Time (minute): 80
    • Capacity Drilling (Metal) (mm): 10
    • Maximum Tightening Torque (N m): 42
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1800, Low : 0-500
  12. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  13. RYOBI Cordless Drill Driver
    Mulai

    Rp879.900

    RYOBI Cordless Drill Driver
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
  14. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18V
    Mulai

    Rp539.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18V
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  15. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp399.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  16. Wintech Panasonic 350A Torch
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wintech Panasonic 350A Torch
    Deskripsi:
    1. Nozzle PANA 3502. Grower M21mm3. Contact tip Ф1.0mm E-CU M6x45mm4. Ceramic diffuser PANA 3505. Insulator PANA 3506. Torch head PANA 3506.1 Torch head front part PANA 3507. MIG handle PANA 350/5008. Screw M3x10mm9. Switch for MIG/PANA10. Spring for switch/PANA11. Joint with spring12. Coaxial cable 3m13. Gas connector for MIG torch/PANA14. Spring cable support15. Back box16. Nut M417. Screw M4x22mm18. Connector 2 holes19. Connector with hexagonal nut 9/16-1820. Spring for gas tube21. EPDM tube Ф5x10mm 300mm22. WL3503P Green Steel liner Ф1.0-1.2mm/3m23. Spanner for MIG torches24. Spanner for PANA torches
    atribut:
    • Compatible for: MIG Torch Panasonic Type
    • Cooling: Gas Cooled
    • Duty Cycle 60%: 340Amp CO², 320 Amp MIX
    • Wire Size (mm): Φ0.8-1.6
  17. NRT-PRO Cordless Impact Drill Set
    Mulai

    Rp649.900

    NRT-PRO Cordless Impact Drill Set
    atribut:
    • Battery (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 20
Daftar Harga bor baterai cordless drill Terbaru January 2026
RHINO Panasonic Type Mig TorchRp789.900
BOSCH Cordless Impact DrillRp1.499.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Mesin HL Cordless DrillRp269.900
NRT-PRO Bor Tanpa KabelRp239.900
RYU Cordless DrillRp469.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
KRISBOW Cordless Impact DrillRp879.900
RYU Cordless Impact DrillRp1.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)