Beli bohlam philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- O.H.INDUSTRIAL Chain Hoistatribut:
- Manual Pulling Force: 24kg
- Dimensions D(ɸmm): 13mm
- Dimensions c: 12mm
- Dimension A (mm): 100
- Dimension B: 110mm
- Dimension E: 16mm
- Load Rating: 0.25
- Shortest Distance Between Hooks: 265mm
- Standard Pumping Capability: 2.5m
- Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Philips Lamp Softone (Lampu Bohlam)atribut:
- Color: Soft White
- Cap/Fitting: E27
- Power (W): 25
- MAXPRO Electric Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity (t): 100
- SUN RUN Hydraulic PressDeskripsi:SHL SeriesHydraulic Presses with Imperial Dimension-High strength structure and durable-Hydraulic-lift bed for effortiess adjusment in the vertical direction. (10ton models are manual)-Multi-selection for power source, such as manual, pneumatic and electric-Gauges and V-Blocks are included on all models. (Capacity 10 ton series is not equipped with V-Block)atribut:
- Vertical Daylight (mm): 178-1384
- Frame Press Dimensions C (mm): 1448
- Frame Press Dimensions D (mm): 302
- Frame Press Dimensions E (mm): 737.0
- Frame Press Dimensions F (mm): 1029
- Frame Press Dimensions G (mm): 102
- Frame Press Dimensions J (mm): 762
- Frame Press Dimensions K (mm): 133
- Frame Press Dimensions L (mm): 272.0
- Frame Press Dimensions M (mm): 673
- Frame Press Dimensions N (mm): 1930
- Capacity (t): 30
- Sharp Air Conditioner Split Garuda Series (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Frequency (Hz): 50
- Gas Side (inch): 3/8
- Liquid Side (inch): 1/4
- TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Deskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
Daftar Harga bohlam philips Terbaru October 2026
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam) | Rp29.900 |
| O.H.INDUSTRIAL Chain Hoist | Rp2.599.900 |
| Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu) | Rp259.900 |
| Philips Lamp Softone (Lampu Bohlam) | Rp17.900 |
| MAXPRO Electric Hydraulic Shop Press | Rp139.999.900 |
| SUN RUN Hydraulic Press | Rp59.999.900 |
| WURTH Hydraulic press 30 Ton | Rp75.999.900 |
| Sharp Air Conditioner Split Garuda Series (AC / Pendingin Udara) | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eeP106159518-4.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/P102086353-1.jpg)

/9vP109124355-2.jpg)
/mbP102086803-2.jpg)



/ehP111074521-1.jpg)
/c0P105678432-3.jpg)
/p0P102121900-2.jpg)
/arP107507387-1.jpg)

/hsP109123640-1.jpg)

/P102126455-1.jpg)
/81P102145289-4.jpg)

/5wP103450212-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)