Beli body safety harness di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. A-Stabil Full Body Harness
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    A-Stabil Full Body Harness
    atribut:
    • Size: Universal
  2. TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  3. EXCELLENT Harnes Keselamatan Tubuh Penuh 4 Titik dengan Tali Kait Besar Ganda & Absorber (Sabuk Pengaman Tubuh)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp689.900

    EXCELLENT Harnes Keselamatan Tubuh Penuh 4 Titik dengan Tali Kait Besar Ganda & Absorber (Sabuk Pengaman Tubuh)
    atribut:
    • Weight Capacity (kg): 136
    • Size: Universal
    • Chest Strap: Yes
    • Lanyard: Yes
    • Hook: Double
    • Shock Absorber: No
    • Webbing Material (mm): Polyester 50
    • Working Length (m): 1.8
    • Big Hook Capacity (kN): 20
    • Absorber Length (m): 1.75
    • Material: Polypropylene
  4. Kstrong Elite Construction Full Body Harness Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kstrong Elite Construction Full Body Harness Series
    Deskripsi:
    KStrong Elite Series has been designed with the users safety in mind. Its been ergonomically designed to ensure comfort and practicality allowing the user to work freely and safe in all construction environments. It also has the Integrated Compass Asset Management feature located in the Label Pack.
    atribut:
    • Size: Medium to Large
    • Material: Webbing : Polyester 44mm Wide, Fitting : Frame & Buckle Steel Golden Yellow Galvanized, Stitching Thread: High Tenacity Polyester (Colour Contrasted), Padding : Air Mesh, Insushield & Matty
    • User Weight Limit (kg): 140
    • Minimum Break Strength (MBS) (kN): Webbing : 25, Fitting : 15, D-ring : 23
    • Certification: EN 361:2002; EN 358:2018
  5. DUPONT Wearpack
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    DUPONT Wearpack
    Deskripsi:
    DuPont Tychem 2000Kain yang ringan dan tahan lama, kain Tychem 2000 memberikan perlindungan setidaknya 30 menit terhadap >40 bahan kimia. Tychem 2000 digunakan untuk perlindungan percikan cahaya di berbagai lingkungan industri, termasuk penyulingan minyak bumi, manufaktur pulp dan kertas, pengolahan makanan, pengolahan kimia, dan manufaktur farmasi.
  6. 3M Safety Body Harness Positioning/Rescue
    Mulai

    Rp6.099.900

    3M Safety Body Harness Positioning/Rescue
    Deskripsi:
    3M™ PROTECTA® Comfort Belt Style Fall Arrest Harness is our safety harness which provides reliable protection, comfort and convenience; now with upgraded features and a sleek, modern look.
    atribut:
    • Color: Black
    • Chest Buckle Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
    • Chest Connection Type: Pass-through
    • Chest Strap Buckle Type: Pass-through
    • D-ring Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
    • D-ring Placement: Back, Shoulder
    • Features: Water/Dirt Repellent Coating
    • For use with: Full Body Harness & Anchor Point
    • Harness Application: Positioning
    • Harness Size: Medium/Large
    • Leg Buckle Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
    • Leg Connection Type: Pass-through
    • Leg Strap Buckle Type: Pass-through
    • Overall Length (mm): 310
    • Padding Location Type: Hip
    • Subpelvic Strap: Yes
    • Torso Buckle Material: Steel, Zinc-plated Black Electro-deposition Paint
  7. 3M PROTECTA FIRST Vest-Style Climbing Harness (Harness)
    Mulai

    Rp609.900

    3M PROTECTA FIRST Vest-Style Climbing Harness (Harness)
    Deskripsi:
    Fall protection that’s there when you need it. Every at height worker deserves to be safe, no matter the size or nature of the job. That’s why Protecta products have become the choice of safety managers looking for reliable fall protection solutions that comply with safety regulations and help their workers get the job done.
  8. SK11 Safety Code
    Mulai

    Rp149.900

    SK11 Safety Code
    atribut:
    • Included Accessories: Connection code
  9. Fujii Denko Full Harness Safety Belt Aya with Body Belt
    Mulai

    Rp6.199.900

    Fujii Denko Full Harness Safety Belt Aya with Body Belt
    Deskripsi:
    Pads are placed especially in areas where the load is concentrated in order to further utilize the characteristics of the harness safety belt that supports the entire body, fatigue does not concentrate locally during work, and the impact load of a crash is distributed to various parts of the body. And prevent physical damage.For factories, construction, civil engineering, mining, bridge construction, and other general aerial work.* Please use a safety belt or lanyard with a shock absorber.
    atribut:
    • Size: M
    • Waist Belt (WxL) (mm): 50x1300
    • Belt Width (mm): 45
    • Chest Belt (mm): 38
    • Connection Belt Type: D type
    • Shoulder/thigh belt (mm): 45
  10. GOSAVE Full Body Harness Ecofit Double Big Hook
    Mulai

    Rp329.900

    GOSAVE Full Body Harness Ecofit Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard (with eco hook)- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hook
    atribut:
    • Webbing Width: 50mm
    • Material: Polyester
    • Capacity (kg): 200
  11. GOSAVE Full Body Harness Eco Double Big Hook
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    GOSAVE Full Body Harness Eco Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard (with eco hook)- 3 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hook
  12. Toho Full Body Safety Harness
    Mulai

    Rp459.900

    Toho Full Body Safety Harness
    Deskripsi:
    Full Body Safety Harness merupakan alat yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya cedera pada ketinggian. Full Body Safety Harness adalah alat yang harus digunakan bagi pekerja ketinggian atau pemanjat tebing, selain itu juga memiliki kelebihan dengan tali pengaman yang bisa melindungi seluruh tubuh sehingga kemungkinan cedera akibat hentakan saat jatuh sangat kecil. Alat ini disebut Full Body Harness karena alat ini didesain untuk melindungi semua bagian terpenting penggunanya seperti: panggul, dada, paha dan seluruh tubuh pengguna.
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 50
    • Material: Polyster
    • Safety Rope (mm): 14
    • Hook (pcs): 2
    • Length (cm): 150
    • Break Load (KGS): 1500
    • Max Safe Drop (m): 1.5
    • Safe Work Load (KGS): 800
  13. GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp539.900

    GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabiner
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Maximum Load Capacity (kg): +- 125
    • Rope Length (cm): +- 135
    • Webbing Width (mm): 50
  14. 3M Climbing and Suspension Safety Harness for Oil and Gas (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp22.999.900

    3M Climbing and Suspension Safety Harness for Oil and Gas (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 is designed for those who refuse to compromise. The X300 harnesses are outfitted with high-quality components that have been developed to enhance the safety, convenience and performance for working at height on your job site. The X300 comfort harness is built with 6,000lb polyester webbing, robust nylon/polyester hybrid comfort padding with reflective 3M Scotchlite™ panels, and lightweight aluminum hardware. New technology in the Dorsal D-ring area helps workers make efficient connections and maintain a safe harness fit. Locking torso adjustment and quick-connect buckle options are available to optimize fit and worker experience. Select configurations are also available with exclusive weight distribution system to help reduce shoulder strain and fatigue.The 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ range of full-body harnesses is designed to help achieve optimal fit, function and efficiency while fulfilling the safety and performance requirements for the work you do every day. As you continue to raise expectations and reach new heights, the ExoFit™ has been elevated to help climb with you. ExoFit™ harnesses continue to evolve through engineering and worksite research, complemented by advances in new materials and technologies. We are expanding your choices, and with more than 400 new harness options to choose from, 3M™ DBI-SALA® has your back and can help your team reach greater heights. Elevate your safety harness to the next generation of 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X100, X200, and X300 to keep your workforce comfortable in uncomfortable places.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Board/Seat Cushion: Yes
    • Board/Seat Cushion Material: Polyester
    • Board/Seat Hardware Material: Aluminium
    • Board/Seat Material: Aluminium
    • Body Belt: No
    • Chest Buckle Material: Aluminium Alloy/Zinc Plated Steel
    • Chest Connection Type: Auto-locking Quick Connect
    • Connected Safety ID Equipped: Yes
    • D-ring Material: Aluminium
    • D-ring Placement: Back, Front
    • Harness Application: Climbing, Suspension
    • Harness Size: Large
    • Hip Pad: Yes
    • Leg Buckle Material: Aluminium Alloy/Zinc Plated Steel
    • Leg Buckle Type: Tongue Buckle
    • Number of Connection Points: 2
    • Padding Location Type: Suspension seat, Back, Hip, Leg
    • Specifications Met: ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
    • Weight Capacity (kg): 190
  15. Sherlock Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Mulai

    Rp55.900

    Sherlock Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Deskripsi:
    Alat ini biasa digunakan pekerja bangunan untuk melindung bagian kepala.
    atribut:
    • Material: ABS
  16. Adela Body Safety Harness
    Mulai

    Rp1.799.900

    Adela Body Safety Harness
    Deskripsi:
    Keamanan dan kenyamanan adalah hal terpenting dalam melakukan pekerjaan. Peralatan dan pakaian yang Anda gunakan dapat menentukan keamanan dalam bekerja. Salah satunya adalah penggunaan safety belt. Safety belt adalah belt pengaman yang dipasang pada tubuh untuk melindungi diri saat bekerja di ketinggian. Body Safety Harness / Sabuk Pengaman Ketinggian Adela HKW-4502 ini merupakan safety belt yang dirancang dengan bahan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi.Body Safety Harness / Sabuk Pengaman Ketinggian Adela HKW-4502 dirancang dengan 5 titik jangkar, bantalan pendukung pada bagian belakang, nyaman, lembut dan bantalan pinggang yang fleksibel. Safety belt ini juga dilengkapi dengan tali kaki yang bisa disesuaikan, lampiran tambahan dengan tabung PVC di samping kanan dan kiri, bantalan pinggang dengan dua attachment lateral dikencangkan dengan Aluminium QRB (gesper lepas cepat), serta ukuran ekstra besar yang dapat disesuaikan. Dengan menggunakan safety belt ini, pekerjaan akan menjadi lebih aman, nyaman, dan produktifitas yang tinggi.
    atribut:
    • Belt Type: Ayaman
    • Color: Black
    • Size (mm): 45
    • Standard: CE EN 321
    • Strap Material: Polyester
  17. ERGODYNE Tool Tether
    Mulai

    Rp389.900

    ERGODYNE Tool Tether
    Deskripsi:
    Coiled tool tethers connect tools to an anchor point. A tightly coiled loop reduces lanyard length to help prevent snags and tangle hazards. The coil extends when the tool is dropped to absorb shock. The coil retracts to the original position to retrieve the tool after it falls.
Daftar Harga body safety harness Terbaru October 2026
A-Stabil Full Body HarnessRp189.900
TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big HookRp259.900
EXCELLENT Harnes Keselamatan Tubuh Penuh 4 Titik dengan Tali Kait Besar Ganda & Absorber (Sabuk Pengaman Tubuh)Rp689.900
Kstrong Elite Construction Full Body Harness SeriesRp1.799.900
DUPONT WearpackRp389.900
3M Safety Body Harness Positioning/RescueRp6.099.900
3M PROTECTA FIRST Vest-Style Climbing Harness (Harness)Rp609.900
SK11 Safety CodeRp149.900
Fujii Denko Full Harness Safety Belt Aya with Body BeltRp6.199.900
GOSAVE Full Body Harness Ecofit Double Big HookRp329.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)