Adela Body Safety Harness
#Grup produk P111535846
Spesifikasi
| Belt Type | Ayaman |
|---|---|
| Color | Black |
| Size (mm) | 45 |
| Standard | CE EN 321 |
| Strap Material | Polyester |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keamanan dan kenyamanan adalah hal terpenting dalam melakukan pekerjaan. Peralatan dan pakaian yang Anda gunakan dapat menentukan keamanan dalam bekerja. Salah satunya adalah penggunaan safety belt. Safety belt adalah belt pengaman yang dipasang pada tubuh untuk melindungi diri saat bekerja di ketinggian. Body Safety Harness / Sabuk Pengaman Ketinggian Adela HKW-4502 ini merupakan safety belt yang dirancang dengan bahan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi.
Body Safety Harness / Sabuk Pengaman Ketinggian Adela HKW-4502 dirancang dengan 5 titik jangkar, bantalan pendukung pada bagian belakang, nyaman, lembut dan bantalan pinggang yang fleksibel. Safety belt ini juga dilengkapi dengan tali kaki yang bisa disesuaikan, lampiran tambahan dengan tabung PVC di samping kanan dan kiri, bantalan pinggang dengan dua attachment lateral dikencangkan dengan Aluminium QRB (gesper lepas cepat), serta ukuran ekstra besar yang dapat disesuaikan. Dengan menggunakan safety belt ini, pekerjaan akan menjadi lebih aman, nyaman, dan produktifitas yang tinggi.
Body Safety Harness / Sabuk Pengaman Ketinggian Adela HKW-4502 dirancang dengan 5 titik jangkar, bantalan pendukung pada bagian belakang, nyaman, lembut dan bantalan pinggang yang fleksibel. Safety belt ini juga dilengkapi dengan tali kaki yang bisa disesuaikan, lampiran tambahan dengan tabung PVC di samping kanan dan kiri, bantalan pinggang dengan dua attachment lateral dikencangkan dengan Aluminium QRB (gesper lepas cepat), serta ukuran ekstra besar yang dapat disesuaikan. Dengan menggunakan safety belt ini, pekerjaan akan menjadi lebih aman, nyaman, dan produktifitas yang tinggi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/Adela%20Body%20Safety%20Harness/niP111535846-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
