Beli bmx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  2. monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    66%
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bb
    atribut:
    • Overall Length (mm): 34
    • Width Across Flats (mm): 32
  3. Wipro Kursi Mekanik
    Mulai

    Rp529.900

    Wipro Kursi Mekanik
    Deskripsi:
    Bantalan spons dengan kepadatan tinggi, membuat nyaman selagi memperbaiki mobil, truk, sepeda motor.
    atribut:
    • Swivel Caster Size (inch): 2
    • Dimension P x L x T (cm): 36.5x36.4x38.5
  4. Non Brand Rak Parkir Sepeda Gantung
    Mulai

    Rp1.999.900

    Non Brand Rak Parkir Sepeda Gantung
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x330x270
    • Pipe Size (mm): Ø25x1.6
    • Finishing: Powder Coating
  5. monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  6. Non Brand Rak Parkir Sepeda
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Rak Parkir Sepeda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x330x270
    • Base Hollow Size (mm): 30x30x1.5
    • Pipe Size (mm): Ø25x1.6
    • Finishing: Powder Coating
  7. KRISBOW Dongkrak Motor
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Dongkrak Motor
    Deskripsi:
    Alat pengangkat sepeda motor dan ATV dengan max berat 750kg
    atribut:
    • Lift Range (mm): 114-406
    • Ram Travel (mm): 133
    • Overall Dimension (AxBxC) (mm): 114 x 381 x 813
    • Pad Dimensions (LxWxH) (mm): 337x70x6
    • Casters (WxD) (mm): 32x63.5
    • Maximum Capacity (kg): 750(gross weight, evenly distributed)
    • Maximum Capacity (lbs): 1500 (gross weight, evenly distributed)
  8. NOVAPRO Wipe Waterless Wash
    Mulai

    Rp60.900

    NOVAPRO Wipe Waterless Wash
    Deskripsi:
    Cairan yang berfungsi untuk membersihkan/mencuci sepeda tanpa air. Efektif menghancurkan partikel debu dan kotoran yang menempel sehingga mudah diseka dan tidak menimbulkan baret pada komponen sepeda. Hanya untuk kotoran ringan hingga sedang.
    atribut:
    • Volume (ml): 250
  9. LAKONI PRO Kunci Set Sepeda
    Mulai

    Rp83.900

    LAKONI PRO Kunci Set Sepeda
    atribut:
    • Size (inch): 1 (400-1200Nm)
    • Material: CRV Steel
  10. NOVAPRO Dressing Frame Polish
    Mulai

    Rp66.900

    NOVAPRO Dressing Frame Polish
    Deskripsi:
    Produk yang diformulasikan khusus untuk merawat frame sepeda, cairan multifungsi yang berguna untuk merawat dan melindungi part sepeda seperti frame, rims, dan parts lain yang berbahan logam maupun plastik. Merawat cat agar tetap awet, kinclong dan licin. *Baik juga digunakan pada frame dengan warna doff.
    atribut:
    • Volume (ml): 250
  11. SAFE-T Jas Hujan
    Mulai

    Rp189.900

    SAFE-T Jas Hujan
    Deskripsi:
    Bahan Jas hujan Safe-T terdiri 3 lapis (PVC-POLY-PVC) yang tahan terhadap air hujan maupun percikan zat asam ringan.
  12. IMPACT Bike Paddock Stand
    Mulai

    Rp149.900

    IMPACT Bike Paddock Stand
    Deskripsi:
    Paddock sepeda lipat bisa digunakan utk ukuran 16, 20, 22 inch. Utk lebar ban kurang lebih maximum 6cm.
    atribut:
    • Maximum Width (cm): 6
    • Color: Black
  13. monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)
    Deskripsi:
    Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Package Weight (g): 46
Daftar Harga bmx Terbaru March 2026
TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Rp98.900
monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Rp43.900
Wipro Kursi MekanikRp529.900
Non Brand Rak Parkir Sepeda GantungRp1.999.900
monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Rp65.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900
Kenmaster Kunci SepedaRp42.900
Non Brand Rak Parkir SepedaRp2.099.900
KRISBOW Dongkrak MotorRp2.199.900
FYH UCFS Brazed Square Flange Type (Cylindrical Hole, with Cover)Rp859.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait