KRISBOW Dongkrak Motor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Lift Range (mm)114-406
Ram Travel (mm)133
Overall Dimension (AxBxC) (mm)114 x 381 x 813
Pad Dimensions (LxWxH) (mm)337x70x6
Casters (WxD) (mm)32x63.5
Maximum Capacity (kg)750(gross weight, evenly distributed)
Maximum Capacity (lbs)1500 (gross weight, evenly distributed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pengangkat sepeda motor dan ATV dengan max berat 750kg
Kegunaan
Cocok digunakan untuk Motor trail, ATV dan sepeda roda tiga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan