Beli blower pneumatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Electric Fan & Blower for Confined Space
    Mulai

    Rp8.499.900

    AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Electric Fan & Blower for Confined Space
    Deskripsi:
    Zinc die-cast lock body padlocks resist corrosion, so they can be used for both indoor and outdoor applications. These locks are controlled with an app that uses Bluetooth technology to restrict access to property.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
  2. TRUSCO Stainless Handy Jet
    Mulai

    Rp9.899.900

    TRUSCO Stainless Handy Jet
    atribut:
    • Power (V): Single Phase 100
  3. TRUSCO Handy Jet
    Mulai

    Rp5.799.900

  4. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  5. Osawa Wonder Gun
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. TRUSCO Air Gun Set
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Air Gun Set
    atribut:
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  7. Non Brand CSL/SWL Series Coil Spring
    Mulai

    Rp11.900

  8. CKE Portable Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    CKE Portable Ventilator
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  9. monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)
    Deskripsi:
    Switching suction blowing off only turns the switching ring! Because cleaning work can be done by connecting it to a compressor, it is easy to clean in the field, easy because it uses compressed air.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (permissible pressure that can be continuously used)
    • Connection Diameter: Air supply Rc 1/4
    • Accessories: Dedicated suction operation (dust bag, fine nozzle, straight nozzle, brush nozzle, extension pipe for nozzle x 2), coupler plug R1 / 4
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Air Consumption (L/minute): About 270 (0.6 MPa hour
    • Discharge Air Volume (L/minute): About 500 (at 0.6 MPa)
  10. CKE Box Fan Pulley Motor
    Mulai

    Rp3.899.900

    CKE Box Fan Pulley Motor
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Noise (dB): 70
    • Speed (rpm): 1400
  11. KATSU Ring Blower
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Ring Blower
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  12. SEKAI Kipas Exhaust Partisi WEF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    SEKAI Kipas Exhaust Partisi WEF
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI WEF 890 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust Dinding 20cm (8inchi)- Daya : Out. 25 / In. 30W- Daya Sedot : 5.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan plasticbody- Ukuran Pemasangan 24.0x24.0 (cm)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
  13. SEKAI Blower
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Blower
    atribut:
    • Fan Material: Metal
    • Voltage (V): 220/50Hz
  14. CKE Box Fan Direct Motor
    Mulai

    Rp1.999.900

    CKE Box Fan Direct Motor
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Noise (dB): 70
  15. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  16. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  17. TRUSCO Air Gun Body
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Air Gun Body
    Deskripsi:
    Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.
    atribut:
    • Dimension F (mm): 44
    • Dimension G (mm): 32
    • Dimension D (mm): 144
    • Dimensions e (mm): 68
    • Length (mm): 144
    • Material: Body: Aluminium Die-Casting, Nozzle: Aluminium Alloy
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Plug: 1/4
    • Tap: None
    • Weight (g): 244
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Dimension A (mm): phi 30.5
    • Dimension B (mm): phi 32
    • Dimension C (mm): phi 42
    • Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
Daftar Harga blower pneumatic Terbaru January 2026
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Electric Fan & Blower for Confined SpaceRp8.499.900
TRUSCO Stainless Handy JetRp9.899.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp979.900
TRUSCO Handy JetRp5.799.900
KRISBOW Kipas VentilatorRp2.299.900
Osawa Wonder GunRp1.299.900
TRUSCO Air Gun SetRp2.299.900
Non Brand CSL/SWL Series Coil SpringRp11.900
CKE Portable VentilatorRp2.299.900
monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)Rp689.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)