Beli blander potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Morris Welding Torch Gloor Type Gatribut:
- Tip Size: A1
- Welding Range (mm): 0.5-1.0
- Use for: WGS-8102
- Part Number: 810203-1
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- VICTOR Oxy-Fuel Torch KitsDeskripsi:These outfits contain a torch handle, cutting attachment, cutting and welding tip, and regulators.atribut:
- Torch Style: Victor
- Included Oxygen Regulator: CGA 540
- Torch Head Angle (°): 90
- Panasonic Ceiling Mounted FanDeskripsi:Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
- SAMATO Cutting TorchDeskripsi:Aksesoris Plasma Cutting standar OEMatribut:
- Product ID: SAM0301
- Applications: for strong 8 standard LPG
- Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 seriesDeskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Regulator
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- Yamato Cutting TorchDeskripsi:-Adopt a structure to reduce backfire and reduce accidents caused by flashback.-New JIS compliant product. -For cutting steel.-Suitable Nozzle x 3atribut:
- Type: Plating
- Accessories: Suitable Nozzle x 3
- Purpose of Use: For cutting steel.
- KRISBOW Blender Las Potong dengan Tuasatribut:
- Gas: Oksigen,Acetylene, Dan Lpg
- Material: Kuningan
- Oxygen (mm): 44963
- LONGRUN Air ARC Gougingatribut:
- Input Voltage (V, PH): 200/380/440,3
- Input Capacity (kVA): 80
- Open Circuit Voltage (V): 90
- Output Current (A): 20 to 1000
- Gouging Rod Thickness (Φ): 4 to 10
- Duty Cycle (%): 80
- Dimensions (mm): 565x885x1050
Daftar Harga blander potong Terbaru March 2026
| Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Morris Welding Torch Gloor Type G | Rp959.900 |
| CEJN Air Blow Gun | Rp73.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| VICTOR Oxy-Fuel Torch Kits | Rp12.999.900 |
| Panasonic Ceiling Mounted Fan | Rp2.399.900 |
| Morris Cutting Torch Japan | Rp999.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qiP103699954-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20CO2%20Welding%20Torches/Morris%20Welding%20Torch%20Gloor%20Type%20G/r4P103671976-1.jpg)


/ivP102049679-5.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/VICTOR%20Oxy-Fuel%20Torch%20Kits/5dP110216193-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan/kpP103671745-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/P102113936-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/SAMATO%20Cutting%20Torch/P102114001-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Regulator%20288%20series/lpP103671781-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20Teknologi%20IGBT/chP105601449-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Yamato%20Cutting%20Torch/P102979093-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/KRISBOW%20Blender%20Las%20Potong%20dengan%20Tuas/d9P104566477-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LONGRUN%20Air%20ARC%20Gouging/9mP105676346-1.jpg)