Beli bitec tm 31 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp749.900

  2. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  3. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  4. BITEC Straight Shank SDS Plus Core Drill Bit X-Tream (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp8.900

  5. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    Mulai

    Rp51.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  6. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  7. Etona Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

  8. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  9. SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahan
    atribut:
    • Hardness (HV): 450-750
    • Surface Treatment: Hexavalent White
    • Thickness Plating (micron): 5-8
    • Material: Steel
    • Type: Philips
  10. SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)
    atribut:
    • Head: Pan
    • Material: SUS 304
    • Type: Philips
    • Drat Type: Full drat
  11. SMT Hex Socket Flat Head Cap Screw JF SUS304 (Baut L Flat)
    48%
    Mulai

    Rp15.900

    SMT Hex Socket Flat Head Cap Screw JF SUS304 (Baut L Flat)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Flat
    • Material: SUS 304
    • Type: Philips
  12. WELLBEST Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp5.900

    WELLBEST Concrete Nails (Paku Beton)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  13. MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Deskripsi:
    These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Power Source: Air Powered
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Collation Angle (°): 21
    • Collation Style: Strip
    • Collation Type: Wire
    • Depth Control: Yes
    • Features: Reload Indicator
    • For Nail Gauge (ga): 11
    • For Nail Head Style: Standard Round
    • For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
    • For Nail Penny Size: 16d
    • For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
    • Housing Material: Magnesium
    • Nail Capacity: 64 to 72
    • Standards: UL Listed
    • Tip: Nonmarring
  14. BULL Electric Nailer
    Mulai

    Rp419.900

    BULL Electric Nailer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  15. INGCO Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp459.900

    INGCO Air Brad Nailer
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
  16. SMT Nylon Lock Nut SUS304
    Mulai

    Rp30.900

    SMT Nylon Lock Nut SUS304
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  17. Mesin HL Electric Staples
    Mulai

    Rp389.900

    Mesin HL Electric Staples
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Staples HL F30+ Box- Kunci L- Manual Book
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1800
    • Capacity: 100-Nails
  18. INGCO Cordless Brad Nailer
    Mulai

    Rp2.799.900

    INGCO Cordless Brad Nailer
    atribut:
    • Voltage (V): 20
Daftar Harga bitec tm 31 Terbaru October 2026
BITEC TackerRp749.900
BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp29.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
BITEC Straight Shank SDS Plus Core Drill Bit X-Tream (Mata Bor Lurus)Rp8.900
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk KayuRp51.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp78.900
BITEC Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp859.900
Etona Stapler Needle (Isi Staples)Rp5.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)Rp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)