Beli bit socket vessel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vessel Socket Bit (Mata Obeng)Deskripsi:Socket Bit for Hex screw
- Vessel Combi BitDeskripsi:-A bit for construction woodworking.-2 sizes of (+) 2 and SQ3 were incorporated into one bit.-(+) 2 can be used extensively for construction range woodworking, square bit can be used for square socket for earthquake resistant hardware, etc.-The bi
- monotaro Set Mata Soket ObengDeskripsi:Set ini berisi mata soket obeng dan mata obeng yang sering digunakan untuk obeng elektrik. Sudah termasuk dengan holder agar mudah dibawa-bawa. Digunakan untuk berbagai macam pemeliharaan seperti penggantian kampas rem mobil, sepeda motor, sepeda dan penggantian baterai, mesin, perakitan furnitur, dll.atribut:
- Outlet corner opposite side (mm): 6.35
- Insertion angle across flats: 6.35mm
- Material: (Socket Bit) Chrome Vanadium Steel, (Driver Bit) Tool Steel
- Set Contents: Driver Bit (+)No.1 x 45Lmm, (+)No.2 x 45Lmm, Socket Bit (6/7/8/9/10/11/12/13mm)
- Vessel Recessed Bitsatribut:
- Diameter Shank: 1/4inch (6,35 mm Hex Drive)
- Vessel Bit B36 Series Double Endedatribut:
- Tip Type: Philip
- Heat Treatment Classification: H
- Vessel Bit Hexagon Socket Driveratribut:
- Socket Type: Socket bit for Hexagong screw
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- Vessel Bit PhilipsDeskripsi:For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Deskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Deskripsi:No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Width Handle: 34mm
- Width Shank: 6.4mm
- Vessel Screwdriver Thin Shaft Cushion Grip (Obeng)atribut:
- Width Handle (mm): 20.5
- Width Shank (mm): 4.0
- Shank type: Thin shank type
- Vessel Bit C50 Impact Driveratribut:
- Overall Length (mm): 125
- Heat Treatment Classification: G
- Diameter Shank: 6.35mm (Hex Driver)
- Vessel Torx Bit (Tamper Proof)Deskripsi:It is a screw dedicated bit for Torx which is often used in automobile-related fieldsThere is a round hole anti-tempering preventation
- Vessel Bit 1/4inch Torx Poweratribut:
- Driver Size: 1/4 inch Hex driver
- Vessel Double Ended Bitsatribut:
- Tip Type: Philip
Daftar Harga bit socket vessel Terbaru March 2026
| Vessel Socket Bit (Mata Obeng) | Rp12.900 |
| Vessel Combi Bit | Rp97.900 |
| monotaro Set Mata Soket Obeng | Rp139.900 |
| Vessel Recessed Bits | Rp22.900 |
| Vessel Bit B36 Series Double Ended | Rp20.900 |
| Vessel Bit Hexagon Socket Driver | Rp20.900 |
| KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek) | Rp319.900 |
| Vessel Bit Philips | Rp12.900 |
| TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex | Rp71.900 |
| Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng) | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jxP102039717-2.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/a2P101002362-2.jpg)


/P102039373-1.jpg)

/9eP101000338-4.jpg)
/cqP102039458-3.jpg)
/8nP102039311-3.jpg)
/9iP102039342-8.jpg)

/2uP102040102-2.jpg)


/dsP102039496-4.jpg)