monotaro Set Mata Soket Obeng

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Outlet corner opposite side (mm)6.35
Insertion angle across flats6.35mm
Material(Socket Bit) Chrome Vanadium Steel, (Driver Bit) Tool Steel
Set ContentsDriver Bit (+)No.1 x 45Lmm, (+)No.2 x 45Lmm, Socket Bit (6/7/8/9/10/11/12/13mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set ini berisi mata soket obeng dan mata obeng yang sering digunakan untuk obeng elektrik. Sudah termasuk dengan holder agar mudah dibawa-bawa. Digunakan untuk berbagai macam pemeliharaan seperti penggantian kampas rem mobil, sepeda motor, sepeda dan penggantian baterai, mesin, perakitan furnitur, dll.
Peringatan
Jangan digunakan selain untuk penggunaan seharusnya.
Warning
Do not use other than intended purpose.

Ulasan Produk