Beli bill counter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KASSEN Money Counter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KASSEN Money Counter
    Deskripsi:
    MC-20 is an automatic money counting machine that is one of the supporting tools for banking activities or money exchange institutions that allows your work to be faster, more efficient, and accurate and can minimize errors when doing calculations.
  2. PROMAXI Money Counter
    Mulai

    Rp999.900

    PROMAXI Money Counter
    atribut:
    • Counting Speed (pcs/minute): 1000
    • Suitable: IDR, USD, EUR
  3. ECOMAC Money Counter
    Mulai

    Rp1.099.900

    ECOMAC Money Counter
    atribut:
    • Power (W): < 90
    • Stacker Capacity (Sheets): 150
    • Suitable: IDR, USD, EUR
    • Detection Mode: UV, IR, MG, MT
    • Detection UV/IR: Rp 100000, 50000 (option)
  4. Secure Money Counter
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. Bagus Protective Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    35%
    Mulai

    Rp46.900

    Bagus Protective Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    Deskripsi:
    Bagus Surgical Mask Duckbill adalah masker surgical grade yang dapat digunakan dalam beraktifitas sehari-hari dengan 4 lapisan pelindung untuk melindungi dari partikel debu, kotoran virus dan bakteri.Cara Penggunaan :- Pasang masker hingga menutupi hidung dan mulut- Tarik Bagian bawah masker hingga menutupi bagian bawah dagu- Tekan bagian atas hingga rapat dan nyaman dipakai- Sobek masker bekas pakai kemudian buang ke tempat sampah.Note : Masker dikemas dan dibungkus dengan lapisan plastik lagi di dalam kotak sehingga ke-higienis-an masker tetap terjaga.
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: RI AKL 21603124442
    • BFE (%): ≥98
  6. GLORY Mesin Hitung Uang Kertas
    Mulai

    Rp12.999.900

    GLORY Mesin Hitung Uang Kertas
    Deskripsi:
    Glory GNH-710 merupakan mesin hitung uang kertas dengan akurasi tinggi yang menawarkan fitur istimewa yaitu kemampuan penghitungan uang kertas layak dan tidak layak edar (ULE dan UTLE), sehingga mengurangi penghitungan berulang serta mempercepat transaksi bisnis. Mesin hitung uang kertas tipe vakum ini telah digunakan oleh berbagai sektor bisnis di lebih dari 100 negara di dunia. Melalui implementasi luas ini, mesin hitung uang kertas Glory GND & GNH-710 dikenal akan kelebihannya dalam penggunaan heavy-duty, konsistensi akurasi, ketahanan mesin, serta keandalannya dalam memroses penghitungan uang bervolume tinggi, sehingga Anda dapat meminimalisasi biaya pemeliharaan serta menIngkatkan ROI perusahaan.
  7. ZSA Mesin Hitung Uang
    Mulai

    Rp999.900

    ZSA Mesin Hitung Uang
    Deskripsi:
    ZSA 1511 Dilengkapi dengan LED displayMempunyai akurasi penghitungan tinggi, fungsi penghitungan lengkapMetode deteksi uang palsu dengan UV (ultraviolet)Batching, Add, Half Note DetectionAutomatic Start, Stop & ClearingComputerized Setting
  8. MASKO Money Counting Machine (Mesin Hitung Uang)
    Mulai

    Rp3.599.900

    MASKO Money Counting Machine (Mesin Hitung Uang)
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220
    • Banknote Size (mm): 115x50 to 185x85
    • Banknote Thickness (mm): 0.06 to 0.15
    • Optional Interface: 4 digits LED External Display
    • Dimensions (mm): Unit: 270x240x155; Packing: 332x280x191
    • Power Consumption (W): ≤ 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): ≤ 18
  9. CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Mulai

    Rp4.999.900

    CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Deskripsi:
    CashQuip HL-3300 merupakan mesin hitung uang kertas dengan teknologi deteksi uang palsu yang memungkinkan proses penghitungan yang aman dan efisien. Selain itu, mesin hitung uang kertas berkecepatan tinggi ini juga menawarkan beragam fitur dan fungsi ramah guna dalam harga bersaing.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x265x180
    • Hopper Capacity (Sheets): 300 (optimal: 200)
    • Stacker Capacity (Sheets): ±200 (stacker penuh: 150)
    • Detection System: UV dan magnetik
    • Banknote Size Length (mm): 100-190
    • Banknote Size Width (mm): 50-90
    • Counting Speed (sheets/minute): ≥1.000
    • External Screen Display: Yes
    • Feeding System: Roller Friction System
    • Hopper Length (mm): 190
    • Power Consumption (W): ≤75
    • Power Supply: AC 220V ±5% 50Hz ± 5% AC 120 ± 10% 60Hz ± 5%
    • The Batch Screen Displays: 3-digit LCD
    • The Calculate Screen Displays: 5-digit LCD
  10. IWARE Money Counter
    Mulai

    Rp1.299.900

    IWARE Money Counter
    atribut:
    • Hopper Capacity (bills): 300
    • Stacker Capacity (bills): 200
    • Counting Speed (pcs/minute): Up to 1000
    • Counting Display (digits): 4
    • Batch Display (digits): 3
    • Power (W): 80
    • Dimensions (mm): 290x245x180
  11. Bagus Protective Mask (Masker Non-Woven)
    Mulai

    Rp19.900

    Bagus Protective Mask (Masker Non-Woven)
    Deskripsi:
    Bagus Surgical MaskBagus Masker adalah masker yang dapat digunakan dalam beraktifitas sehari-hari dengan earloop yang lebih besar sehingga lebih nyaman.Cara Penggunaan : - Temukan Earloop masker di sisi kanan dan kiri pada bagian belakang masker- Tarik Earloop - Pasang masker hingga menutupi hidung dan mulut- Tarik Bagian bawah masker hingga menutupi bagian bawah dagu- Tekan bagian atas hingga rapat dan nyaman dipakai- Sobek masker bekas pakai kemudian buang ke tempat sampah.
  12. Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Deskripsi:
    Ideal for light manufacturing, retail, hospitality and real estate management. The Motorola CP1300 commercial radio brings you quality features you need at a competitive price. Average Battery Life 5-5-90percents Duty Cycle, with: High Power - LiIon b
    atribut:
    • Memory Channels: 99CH
    • Battery Life (hour): Li-Ion Battery (up to 11hrs); NiMH battery (up to 9hrs); High Capacity Li-Ion Battery (up to 16hrs)
    • Channel Spacing (kHz): 12.5/25 switchable
    • Dimensions High Capacity LiIon Battery (mm): 120x55x40.7
    • Dimensions Lion Battery (mm): 120x55x35.5
    • Dimensions NiMH Battery (mm): 120x55x36.5
    • Dust & Humidity: Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F
    • Frequency Band: VHF
    • Frequency Range (MHz): 136-174
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 60
    • Sealing: Passes rain testing per IP54
    • Shock & Vibration: Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F
  13. Kenko Desk Organizer (Tempat Alat Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.000

Daftar Harga bill counter Terbaru October 2026
TISSOR Mesin Hitung UangRp2.799.900
KASSEN Money CounterRp1.199.900
PROMAXI Money CounterRp999.900
ECOMAC Money CounterRp1.099.900
Secure Money CounterRp1.999.900
Newmark Mesin Hitung UangRp2.899.900
Bagus Protective Mask Duckbill (Masker Duckbill)Rp46.900
GLORY Mesin Hitung Uang KertasRp12.999.900
ZSA Mesin Hitung UangRp999.900
MASKO Money Counting Machine (Mesin Hitung Uang)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)