Beli bevel brush di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Bevel Brush Steel Wire (Sikat Bevel)
    Mulai

    Rp70.900

    monotaro Bevel Brush Steel Wire (Sikat Bevel)
    Deskripsi:
    Since it is a bevel type, it demonstrates its effectiveness at the corner and uneven parts. Deburring work, flat polishing, peeling paint paint. Preparation under welding operation.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Diameter (MxP): 10 x 1.5
    • Pitch: 1.5
    • Screw Diameter (mm): 10
    • Trim Length (mm): 18
    • Outer Diameter (mm): 90
    • Metal Fitting Diameter (mm phi): 60
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
    • Outer Diameter d (mm): 90
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  2. Deerfos Mesh Sandpaper (Amplas Jaring)
    Mulai

    Rp5.900

    Deerfos Mesh Sandpaper (Amplas Jaring)
    atribut:
    • Type: Amplas Jaring
  3. TOLSEN Wire Bevel Brush (Sikat Bevel)
    Mulai

    Rp41.900

    TOLSEN Wire Bevel Brush (Sikat Bevel)
    Deskripsi:
    Ideal for removing rust, paint and varnish from metal surfaces
  4. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  5. CUMET Wire Bevel Brush Twisted Knot (Sikat Bevel)
    Mulai

    Rp41.900

    CUMET Wire Bevel Brush Twisted Knot (Sikat Bevel)
    Deskripsi:
    Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
  6. KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  7. ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp18.900

    ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
  8. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  9. OPTIBELT STD 650 S5M Width Range 201-300
    Mulai

    Rp2.199.900

    OPTIBELT STD 650 S5M Width Range 201-300
    Deskripsi:
    TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 650
    • Number of Teeth: 130
    • Sleeve width (mm): 500
  10. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  11. TRUSCO Wire Cup Brush Twisted for Electric Tool (Sikat Mangkok Kepang)
    82%
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Wire Cup Brush Twisted for Electric Tool (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    41
    atribut:
    • Outside Diameter (mm): 75
    • Type: Cut Type
    • Purpose of Use: For Flat Surface PolishingProcessing before and after the welding work, burring, surface treatment, removal of tough rust remover, paint removal and oxidized scale removal, etc.
    • Wire Diameter (mm): 0.5
  12. Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp5.900

    Ekonomi Sabun Krim Anti Noda
    Deskripsi:
    Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
  13. AMPCO Wheel Brush Bench & Pedestal Grinder Wire (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp7.699.900

    AMPCO Wheel Brush Bench & Pedestal Grinder Wire (Sikat Kawat Piring)
    Deskripsi:
    Crimped Wire Wheel Brushes include models designed for deburring, edge blending, roughening for adhesion, removing flash, finishing, and surface prep. Some models may also be used for cleaning rust, scale, dirt, and paint. Arbor Hole Mount models attach to compatible arbors for use with power tools and machines (available separately). Choose from a variety of sizes and abrasive material options.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111907
    • Arbor Hole Size (inch): 1
    • Bristle Diameter (inch): 0.014
    • Bristle Material: Bronze
    • Bristle Type: Crimped
    • Brush Diameter (inch): 6
    • Compatible Tool Type: Angle Grinder
    • Connector Type: Unthreaded Hole
    • Face Width (inch): 1
    • Manufacturer Part Number: WB-44C
    • Maximum Operating Speed (rpm): 6000
  14. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  15. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  16. Kennedy Steel Tube Brush (Sikat Pipa)
    Mulai

    Rp78.900

    Kennedy Steel Tube Brush (Sikat Pipa)
    Deskripsi:
    Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.
    atribut:
    • Bristle Material: Steel
    • Number of Pieces: Each
    • Bristle Type: Twist Wire
  17. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  18. ASTRO PRODUCTS Nozzle Cleaning Brush Set of 5 (Sikat Pembersih Nozzle)
    Mulai

    Rp189.900

    ASTRO PRODUCTS Nozzle Cleaning Brush Set of 5 (Sikat Pembersih Nozzle)
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Total lengthxshaft diameter) 100x0.8 (brush 2), 100x1.2 (brush 3), 100x1.3 (brush 4), 100x1.5 (brush 5, 6)
    • Material: Brush = nylon, shaft = steel
Daftar Harga bevel brush Terbaru October 2026
monotaro Bevel Brush Steel Wire (Sikat Bevel)Rp70.900
Deerfos Mesh Sandpaper (Amplas Jaring)Rp5.900
TOLSEN Wire Bevel Brush (Sikat Bevel)Rp41.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
CUMET Wire Bevel Brush Twisted Knot (Sikat Bevel)Rp41.900
KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)Rp33.900
ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)Rp18.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
TRUSCO Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)Rp70.900
OPTIBELT STD 650 S5M Width Range 201-300Rp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)