monotaro Bevel Brush Steel Wire (Sikat Bevel)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Screw Diameter (MxP)10 x 1.5
Pitch1.5
Screw Diameter (mm)10
Trim Length (mm)18
Outer Diameter (mm)90
Metal Fitting Diameter (mm phi)60
Maximum Rotation Speed (rpm)12000
Outer Diameter d (mm)90
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a bevel type, it demonstrates its effectiveness at the corner and uneven parts. Deburring work, flat polishing, peeling paint paint. Preparation under welding operation.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Worn wire may be scattered together with polishing scraps (burrs, welding dust etc.). Please wear safety glasses, protective mask, protective clothing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait