Beli bevel box di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Bevel BoxDeskripsi:Bevel Box BB-180L. - For all processes that require precise angle measurement. - Zero setting at desire position. - Absolute measurement mode stores true horizontal. - Large LCD with backligth for wasy reading in a dark place. - Auto power off fucntion (after 5 minutes). - Battery power one AAA (not include in package). - Operating Temperature 5-45degrees, Accuracy +/- 0.2degrees, Range 180degrees. - Body: Aluminum with magnet on base.atribut:
- Material: Body Aluminium
- Accuracy (°): ± 0.2
- Dimensions (mm): 59x59x28
- Measuring Range (°): ± 180
- Operating Temperature (°C): 5-45
- Repeatability (°): 0.1
- TRUSCO Number: 794-4152
- Niigata Seiki (SK) Bevel BoxDeskripsi:Bevel Box (BB-180 & BB-180A)For all processes that require precise angle measuremnetZero setting at desire positionauto power off fucntion (after 5 min.)Battery power one CR2032Operating Temperature 5-45 degrees ; Accuracy +/- 0,2 degrees ; Range 180 degrees.For Bevel Bo
- Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Built-in Probe Typeatribut:
- Power Supply: AA size batteryx2 pieces (test attachment)
- Measuring Method: Electromagnetic
- Main Unit Size (mm): 64x30x85
- Measurement Accuracy Electromagnetic (µm): ±0.3 or less (0 to 100), ±0.3% or less (100 to 2500)
- Accessories: Standard plate, body cover, storage case
- Measurement Method : electromagnetic
- Measurement Value Records: 10000
- Measuring Object: nonmagnetic film/magnetic metal base
- Measuring Range (µm): 0 to 2500
- PC Connection: USB 2.0
- Package Size (mm): 330x240x110
- Probe: built-in type
- Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalDeskripsi:- Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
- Ficsher Thickness Gauge Dualscope MPODeskripsi:DUALSCOPE MP0 Compact handheld instrument with integrated measurement probe for coating thickness measurements according to the magnetic induction and eddy current method. Features: - simple handling, calibration and normalization - automatic base material recognition - application memory for up to 1000 measurement values - customary statistics - sturdy casing - shock protection - pocket size - manufacturer?s certificate - Measuring ranges: 0 - 2000 ?m (80 mils) NF/Fe, 0 - 2000 ?m (80 mils) Iso/NF Technical data as stated in the enclosed product information. Quoted price includes pouch, 2 batteries of type LR6.AA, Fe base, Al base, CAL-S 75 ?m (3 mils), operators manualatribut:
- Origin: Germany
- N.G.K Ratchet Pulleratribut:
- Strap Size (mm): 2x40
- Capacity (kN/t): 20/2.0
- Min. Length (mm): 1940
- Lever Length (mm): 475
- Capacity (t): 2
- Maximum Length (mm): 470
- monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digitalatribut:
- Accuracy: +/- 0.2 degree
- Minimum reading (degrees): 0.1
- Auto Power OFF: 5 minutes
- Material: Aluminium
- Dimensions (mm): 59x59x27
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
- range of measurement: 0 ~ 90 degree
- Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Built-in Probe Type USB Connectionatribut:
- Power Supply: AA size batteryx2 pieces (test attachment)
- Measuring Method: Electromagnetic type, eddy current type
- Main Unit Size (mm): 64x30x85
- Measurement Accuracy Electromagnetic (µm): ±0.25 or less (0 to 50), ±0.5% or less (50 to 2000)
- Accessories: Standard plate, body cover, storage case
- Measurement Accuracy Eddy Current System (µm): ±0.5 or less (0 to 100), ±0.5% or less (100 to 2000)
- Measurement Method : Automatic switching between electromagnetic type and eddy current type
- Measurement Objects: Non-magnetic film/magnetic metal base, insulation film/non-magnetic metal base
- Measurement Value Records: 10000
- Measuring Range (µm): 0 to 2000
- PC Connection: USB 2.0
- Package Size (mm): 330x240x110
- Probe: built-in type
- Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Integrated Probe Type USB Connectionatribut:
- Power Supply: AA size batteryx2 pieces (test attachment)
- Measuring Method: Electromagnetic type, eddy current type
- Main Unit Size (mm): 64x30x85
- Measurement Accuracy Electromagnetic (µm): ±0.25 or less (0 to 50), ±0.5% or less (50 to 2000)
- Accessories: Standard plate, body cover, storage case
- Measurement Accuracy Eddy Current System (µm): ±0.5 or less (0 to 100), ±0.5% or less (100 to 2000)
- Measurement Method : Automatic switching between electromagnetic type and eddy current type
- Measurement Objects: Non-magnetic film/magnetic metal base, insulation film/non-magnetic metal base
- Measurement Value Records: 10000
- Measuring Range (µm): 0 to 2000
- PC Connection: USB 2.0
- Package Size (mm): 230x240x70
- Probe Cable Length (mm): 800 (Integrated type)
- SK Level Pointatribut:
- Measurement Range (°): 0 to 360
- WxDxH (mm): 125x25.5x130
- Minimum Display: 1°
- Precision of reading: within ±1°
- V base compatible diameter: 20 to 100mm
- BOSCH Digital InclinometerDeskripsi:Deskripsi:Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Indexa External Tool HolderDeskripsi:90° approach for 11° positive triangular inserts.
- KRISBOW Tangga Dorongatribut:
- Material: Steel
- Item: Ladder
- Base Width (m): 0.85
- Color: Red and Black
- Maximum Loading Capacity (kg): 120
- Type: Rolling Ladder
- Niigata Seiki (SK) Mini LevelDeskripsi:Mini Level CT-70. - Horizontal Measurement for construction, levellin machinnery - Body: Acrylic Resin - Type: Cross - Size: 70x25x15mm - Sensitivity: 0.5mm/m, Precision +/-1.5mm/m.
- ENGINEER Inspection MirrorDeskripsi:For inspection of narrow and hard to see places such as inside and behind the machine, around the engine of a car, etc.atribut:
- Overall Length (mm): 150-215
- Magnification: 2 times
- TRUSCO Number: 848-1898
- TRUSCO Extractor combination (spiral type)Deskripsi:Usage:To pull out broken bolts and pipes.atribut:
- Material: S45C
- SNDWAY InclinometerDeskripsi:Inclinometer canggih dari SNDWAY, ukur kemiringan suatu permukaan dengan nyaman dan mudah! Alat kecil yang sangat mudah dibawa ke lokasi pengukuran, magnetik pada 4 sisi memudahkan untuk pengukuran pada permukaan metal. Memiliki fitur relative zero yang membuat anda menghitung permukaan tambahan hanya dengan sekali pengukuran tanpa perlu kalkulasi manual lagi.atribut:
- Accuracy (°): ±0.2
- Battery (mAh): 400
- Content: 1 unit SW-101A; 1 unit charger USB C Cable; Manual
- Range (°): 4x90
- Resolution (°): 0.05
Daftar Harga bevel box Terbaru January 2026
| Niigata Seiki (SK) Bevel Box | Rp1.799.900 |
| Niigata Seiki (SK) Bevel Box | Rp1.799.900 |
| Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Built-in Probe Type | Rp41.999.900 |
| Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital | Rp1.299.900 |
| Ficsher Thickness Gauge Dualscope MPO | Rp28.999.900 |
| N.G.K Ratchet Puller | Rp1.399.900 |
| monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital) | Rp549.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.799.900 |
| Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Built-in Probe Type USB Connection | Rp45.999.900 |
| Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Integrated Probe Type USB Connection | Rp56.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Bevel%20Box/P102224540-1.jpg)
%20Bevel%20Box/P101502342-1.jpg)




%20(Alat%20Ukur%20Sudut%20Derajat%20Digital)/itP103181677-1.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)








%20Mini%20Level/P102224571-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/ENGINEER%20Inspection%20Mirror/f6P103645546-3.jpg)
/P102008478-1.jpg)