monotaro Linear Shaft (As Bulat)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Outside Diameter D (Ø mm)10 (tolerance g6:-0.014-0.005)
Dimension C (mm)0.5
Hardness HRC60 or more
Shaft Length L (mm)100
Heat ProcessingInduction hardening
Effective hardened layer (mm)1 or more
Heat treatmentInduction hardening
Length (mm)100
Shapestraight
Surface roughness (micromRmax)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan As bulat
Description
Use SUJ 2 excellent in wear resistance. It can be used for a wide range of applications such as linear motion and rotary motion on the shaft subjected to induction hardening treatment.

Ulasan Produk