Beli bench scale di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OHAUS Bench ScaleDeskripsi:The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
- Excellent Scale Bench Scale Mild SteelDeskripsi:Only weighing functionwith RS-232other function is optionalatribut:
- Interface: RS-232
- CAS Bench Scale Hybridatribut:
- Dimensions (cm): 48x66
- SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
- Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 45x60
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- CAS Counting Bench ScaleDeskripsi:ECB is covering from 30kg to 250kg as 1/600.000 (internal) and 1/15.000 (external) resolution and has the various uses such as manufacturing, packing and farming industries and tool shops. Additionally, there is a bing memory space for items. It will bring convenient operation & faster counting applicationUp to 124 PLU’s storable memory space: 24 PLU’s Direct memory key & 100 PLU’s indirect memory spaceTicket/Label printer (optional)Check-weight/Count with beep soundsatribut:
- Internal Resolution: 1/600000
- Display: LCD backlight
- Weight Units: kg, g, lb
- Power: AC adapter DC 12V/850mA, rechargeable battery (6V, 5Ah)
- Battery Life (hour): 100
- SOJIKYO Platform Bench ScaleDeskripsi:Skala Platform Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.atribut:
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci dengan 3 memori per-set harga satuan
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Iron
- Platter Size (cm): 34x30
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4V/4Ah baterai isi ulang
- Load Capacity (kg): 60
- Accuracy (g): 5
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- SOJIKYO Price Computing Scale with Poleatribut:
- Load Capacity (kg): 40
- Display: LED Dual Display / Front and back screen on pole
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity or Battery Recharable
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 20 keys with 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x24
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- HENHERR Bench Scale Mild Steelatribut:
- Display: LED double display
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Hi-Tech Digital Weighing Scale with Power Savingatribut:
- LCD Display (mm): 30
- Weight Unit: kg/pcs
- DC Spesification (Ah/V): 4/6 Rechargeable Battery
- AC Specifications (V/Hz): 110 or 220 +10%, 50/60
- OHAUS VALOR 3000 Xtreme Compact Bench Scale Washdown VersionDeskripsi:Valor 3000 Xtreme Scales continue the OHAUS tradition of building high quality, durable products that are easy to use and hard to beat. Features include high precision up to 40,000d readability, durability, and ease-of-use, encased in a sleek and fully stainless steel compact housing. Washdown versions and Legal-for-Trade approved models ensure that the Valor 3000 Xtreme meets the needs of even the most demanding environments.atribut:
- Dimensions LxHxW (mm): 218x77x186
- Platform Size (mm): 158x146
- Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included); AC Adapter (Included)
- Battery Life (hour): 50 (with Disposable Batteries)
- Communication: Not Applicable
- Display: LCD with white LED backlight
- Inuse cover: No
- Platform Construction: Stainless Steel
- Protection Rating: IP65; NEMA 4X
- Tare Range: To capacity by subtraction
- Transportation Case: Available as an Accessory
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
Daftar Harga bench scale Terbaru April 2026
| OHAUS Bench Scale | Rp4.099.900 |
| Excellent Scale Bench Scale Mild Steel | Rp7.699.900 |
| CAS Bench Scale | Rp3.399.900 |
| CAS Bench Scale Hybrid | Rp5.599.900 |
| SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale | Rp2.099.900 |
| CAS Counting Bench Scale | Rp8.499.900 |
| SOJIKYO Platform Bench Scale | Rp1.099.900 |
| AND Compact Bench Scales SJ-HS Series | Rp2.399.900 |
| ISHIDA Platform Scale | Rp22.999.900 |
| SOJIKYO Price Computing Scale with Pole | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 25/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)