Beli belt mesin cuci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Head Light
    Mulai

    Rp66.900

    Jason Head Light
    Deskripsi:
    High quality
    atribut:
    • Material: High Quality
  2. monotaro Headlight COB
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    monotaro Headlight COB
    Deskripsi:
    Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed work
    atribut:
    • Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
    • Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
    • Waterproof Protection Grade: IP-X3
    • Total Luminous Flux (Lm): 150-75
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
    • Irradiation Angle: 107.8 degrees
    • Irradiation Distance (m): About 22
    • Light Source: 3W COB LED
    • Lighting System: High / Low / Flashing
  3. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  4. Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    BARU
    Mulai

    Rp999.900

    Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  5. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp49.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  6. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Mulai

    Rp89.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  7. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  8. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  9. Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSI
    Mulai

    Rp109.900

    Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSI
    Deskripsi:
    Tank truck and tank wagon suction and delivery hose, it withstands the full vacum, used for a wide range of petroleum products to 50% aromatic content
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 250
    • Bursting Pressure (psi): 450
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
    • Cover: Black, Smooth (wapped Finish) High Grade Chloroprene Rubber, Compounded for an Excellent Resistance to Weather, Ozone, Abrasion and Oil
    • Coils (m): up to 60, Continuous Length
  10. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  11. Camelion Head Light
    Mulai

    Rp77.900

    Camelion Head Light
    Deskripsi:
    - Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
  12. BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  13. Pro'sKit 1W LED Head Light
    Mulai

    Rp129.900

    Pro'sKit 1W LED Head Light
    Deskripsi:
    Ideal for indoor maintenance and outdoor activities such as camping, fishing, hiking, caving and more.
    atribut:
    • Lamp Material: ABS
    • Light Source: 1W white micro LED
    • Illumination: 60 Lumens
    • Battery: 3x1.5V AAA
    • Dimensions (mm): 73x45x65
  14. Maxxflex Air/Water Hose 300 PSI
    Mulai

    Rp23.900

    Maxxflex Air/Water Hose 300 PSI
    Deskripsi:
    A general purpose air hose engineered for medium to heavy duty applications; its strong yet flexible construction guarantees a long life and easy handling.
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 300
    • Bursting Pressure (psi): 900
    • Temperature Range (°C): -10 to +85
    • Cover: Black, Smooth TPR material, Weather and Abrasion Resistan
    • Coils (m): up to 50-100, Continuous Length
  15. Meval Waterproof LED Head Lamp
    Mulai

    Rp159.900

    Meval Waterproof LED Head Lamp
    atribut:
    • Color: Putih
  16. TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)
    Deskripsi:
    Battery cannot be replaced.
    atribut:
    • Accessories: Headband
    • Body Material: Aluminium, Plastic
    • Color (Body): Red
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
    • Light Source: LED1 Ball 1W
    • Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
    • Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 51
  17. Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  18. POTENS Head Lamp Warm White
    Mulai

    Rp65.900

    POTENS Head Lamp Warm White
    atribut:
    • Power (W): 30
    • Battery (mAh): 2000
    • Voltage: 220-240
    • Dimensions (mm): 85x91
    • Color Light: Warm White
    • Average Life (hour): 8
    • Refill Time (hour): 8
Daftar Harga belt mesin cuci Terbaru April 2026
Jason Head LightRp66.900
monotaro Headlight COBRp82.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp31.900
Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp999.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Rp49.900
BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Rp89.900
Meval LED Head LampRp67.900
GENTOS HeadlightRp169.900
Maxxflex Oil Suction/Discharge Hose 250 PSIRp109.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)