Beli belt a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red)atribut:
- Internal capacity: One
- Angle (°): 40
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi V Belt A-TypeDeskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- BANDO V Belt A Type (Standard)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Seriesatribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inchDeskripsi:Produk V-Belt A Type (Red) dari Bando ini memiliki range panjang Effective Pitch Circumference 10-50inch cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor, mesin pertanian dan pabrik lainnyaatribut:
- Belt Width (mm): 12.5
- Belt Height (mm): 9
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 95
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: A
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Type: Red label
- types: V Belt
- BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- monotaro V belt A type standard (Van Belt)Deskripsi:Produk V Belt A Type (Standard) dari Monotaro ini memiliki range Effective Pitch Lap Length dari 23-68mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A type
- Material: Rubber
- Belt Height (mm): 8
- Tensile Strength (kN): 4.4
- Elongation(%): 3
- Belt Top Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi Multi Polymax Belt 5M TypeDeskripsi:Machine dislike the vibration caused by deflection of the belt, and is suitable for use in the belt detachment prone vertical-axis drive (belt horizontal hook).
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- EBW Nozzle Gun 1½inch, 100 PSIatribut:
- Size (inch): 1.5
- Pressure (psi): 100
- Body: Alumunium
- STEM: Stainless Steel
- Packing: Teflon - impregnated Asbestos
- Discs: Piston
Daftar Harga belt a Terbaru January 2026
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) | Rp53.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| DONGIL RUBBER Belt V Belt A Type (Red) | Rp109.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| Mitsuboshi V Belt A-Type | Rp22.900 |
| DONGIL RUBBER Belt V Belt M Type (Standard) | Rp97.900 |
| BANDO V Belt A Type (Standard) | Rp29.000 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) | Rp33.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp46.000 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lnP102125779-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/kiP105437738-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)

/l9P105437765-1.jpg)
/P102359679-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102359749-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)

%2010-50inch/P102359758-1.jpg)
%20B%20Type/qhP101544953-3.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
/a4P102248364-12.jpg)

%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)