DAYTON ANSI Standard Roller Chain

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31151603
Chain ConstructionRiveted Pin
Heavy SeriesNo
MaterialSteel
Maximum Operating Temperature (°F)150
Minimum Operating Temperature (°F)10
Pin ContructionRiveted Pin
SeriesStandard Riveted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments. These roller chains must be matched with a compatible ANSI/ASME sprocket.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Roller Chain Chain Construction Riveted Pin Overall Length 10 ft Material Steel Chain Number 35 Chain Overall Width 0.52 in Roller Diameter 13/64 in Tensile Strength 1 760 lbf Pitch 3/8 in Number of Strands 1 Pin Contruction Riveted Pin Inside Width 0.188 in Series Standard Riveted Working Load Limit 480 lb Features Factory Preloading Lube-Grooved Bushings and Prelubrication Minimize Wear Elongation Fully Interchangeable With Other ANSI Roller Chains Finish Blank

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan