Beli bell pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NERO Electric Casa F16 Bell Switch & Accessoriesatribut:
- Color: White
- Voltage (V): 250
- IDEALIFE Wireless DoorbellDeskripsi:36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
- Kenmaster Bel PintuDeskripsi:- Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.atribut:
- Max. Distance (m): 10
- Electric Rating Voltage (V): 220
- Taffhome Bel PintuDeskripsi:Bel rumah wireless dari TaffHOME ini memiliki desain minimalis, disertai dengan puluhan melodi suara yang bagus dibanding bel pada umumnya. Bel wireless ini dapat bekerja hingga 300 meter dan Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur sesuai dengan kebutuhan Anda.Content Set:1 x Doorbell Receivers1 x Transmitter1 x Adhesive Sticker2 x Sekrup1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- Taffware Bel Pintu Wireless Remote DoorbellDeskripsi:Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Andaatribut:
- Transmitter Dimensions (mm): 75 x 51 x 20
- Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada ReceiverDeskripsi:Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Andaatribut:
- Frequency (MHz): 315, ± 0.5
- Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
- Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
- Power (UA): 200
- Volume (dB): 25 - 85
- Transmission Power (mW): < 10
- Color: White
- Material: ABS
- Receiver Voltage (V): 110 - 220
- Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
- Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bellatribut:
- UNSPSC: 46171604
- Accessory Type: Wireless Doorbell Button
- Features: Chimes When Doorbell Button is Pressed; Operates Up to 500 ft (Line of Sight); Water/Weather Resistant for Outdoor Use; Works with STI Wireless Receivers
- For use with: STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34104; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34108; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-V34104
- Includes: Coin Cell Battery; Sensor
- Sub Brand: STI, Safety Technology Internatioal, Safety Technology Int'l
- Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LEDatribut:
- Color: White
- Height (mm): 124
- Index Protection: IP44
- Width (mm): 74
- Mitutoyo Indikator Dial Test & SetDeskripsi:Horizontal dial test indicators are built with the dial positioned on the side of the gauge body facing out. They are commonly used in applications where the indicator will not rotate. When the application does involve rotation, such as use on a machine spindle, operators may choose a model with a half-shaded dial face to facilitate mirror readings.atribut:
- Long Form Calibration Certificate: No
- Chint Doorbell Pushbutton Switch Saklar Bell Premium Qualityatribut:
- Color: White
- Chint Saklar Hotel 2 Gang Door Bell + Clean Up Switchatribut:
- Color: White
- MASKO Bell + 1 RemoteDeskripsi:- Produk sudah termasuk 1 bel indoor, 1 remote, dan 1 baterai untuk remote- Pemasangan sangat mudah tanpa perlu kabel (wireless) , siapapun dapat melakukannya - Desain bel sangat menarik, lembut, dan elegan - Tahan terhadap air - Remote bel menggunakan sumber daya baterai sebanyak 1 buah, ukuran 23A, 12V- Memiliki 36 pilihan laguatribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 23
- No. of Songs Type: 36
- Power Source: Remote : 1xBattery 12V
- Sound Distance (m): 100
- CRESTWARE Dishwasher RackDeskripsi:Rack bases wash large items or tableware that don't need to be help upright.atribut:
- UNSPSC: 52141530
- Color: Gray
- Exterior Length (inch): 19-1/2
- Exterior Width (inch): 19-1/2
- Inside Length (inch): 18-1/4
- Inside Rack Length (inch): 18-1/4
- Inside Rack Width (inch): 18-1/4
- Inside Width (inch): 18-1/4
- Material: Plastic
- Maximum Handling Temperature (°F): 210
- NSF-certified: No
- Overall Depth (inch): 19-1/2
- Overall Length (inch): 19-1/2
- Overall Width (inch): 19-1/2
- Schneider Electric AvatarOn Push Button for DoorbellDeskripsi:Schneider Electric AvatarOn push-button E8331BPL1_DG_G3 is a complete product in color dark grey with 1 gang and with 1 rocker for doorbell. Its connection terminals are brass terminal. Besides, there is a bell symbol marking on the surface. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The push-button is made of polycarbonate, polycarbonate + GF 20 %, making it as resistant as possible. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 34.2 mm in depth. And its rated current is 10A. What's more, it well satisfied the standard of BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1. Besides, the IP rating of this device is IP20. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant. This push-button is SVHC (substances of very high concern) free too. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life.atribut:
- Color: Dark Grey
- Material: Polycarbonate, Polycarbonate + GF 20%
- Product or Component Type: Push-Button
- Height (mm): 86
- Width (mm): 86
- Depth (mm): 34.2
- Clamping Connection Capacity (mm²): 3x2.5, 4x1.5 For Solid And Stranded Cable(s)
- Colour Tint: Dark Grey
- Connections - Terminals: Brass Terminal
- Device Application: Doorbell
- Device Mounting: Surface, Flush
- Device Presentation: Complete Product
- Environmental Characteristic: UV Resistant
- IP Degree of Protection: IP20
- Maximum Ambient Air Temperature for Operation (°C): 45
- Number of Gangs: 1 Gang
- Number of Rocker: 1
- Rated Current (A): 10 (At 250V AC 50/60Hz)
- Relative Humidity (%): 0 to 95
- Standards: IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, BS EN 60669-1, SS 227-1
Daftar Harga bell pintu Terbaru March 2026
| NERO Electric Casa F16 Bell Switch & Accessories | Rp37.900 |
| IDEALIFE Wireless Doorbell | Rp139.900 |
| Kenmaster Bel Pintu | Rp68.900 |
| Taffhome Bel Pintu | Rp73.900 |
| Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell | Rp81.900 |
| Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver | Rp90.900 |
| Donati Sofa VINER 2 Series Oscar | Rp1.999.900 |
| SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell | Rp739.900 |
| Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED | Rp209.900 |
| Mitutoyo Indikator Dial Test & Set | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)